LEDVANCE PANEL PERFORMANCE HO -valaisin 100 000 tunnin eliniällä ja 5-napaisella kytkentäkotelolla
LEDVANCE Panel Performance High Output LED-moduulivalaisimissa on ketjutettava 5-napainen kytkentäkotelo helppoon ja luotettavaan asennukseen.
Kaikki samassa paketissa
LED-driver 10 W sisäisellä himmennystoiminnolla yhdelle LED-valaisimelle tai useille LED-valaisimille (150–700 mA) tai LED-valonauhoille (12/24 V), enintään 10 W. LED-10 voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.
Joustava asennus
Tuotteemme on suunniteltu siten, että muoto sopii yhtä hyvin niin valaisinpainikkeen taakse, sähkökeskukseen kuin jakorasiaankin. Lisätarvikkeiden ja langattoman tekniikan ansiosta voimme luoda uusia mahdollisuuksia yksinkertaiseen ja joustavaan asennukseen.
Helpot määritykset
Ei enää monimutkaisia säätöjä ja asetuksia, sillä meidän tehokas mutta yksinkertainen sovelluksemme tekee kaikki asetukset muutamalla painalluksella. Määrittäminen sovelluksen kautta mahdollistaa myös täysin uudenlaisia asetuksia, joissa aiemmin erillisillä tuotteilla toteutetut ominaisuudet ovat nyt saatavissa yhdessä tuotteessa.
Astro- ja viikkokello sisäänrakennettuna
Anna ulkovalaistuksen seurata auringon nousua ja laskua tai sytyttää ja sammuttaa valot tiettynä ajankohtana. Kaikissa tuotteissamme on sisäänrakennettu astro- ja viikkokello, joka mahdollistaa helpon ajastuksen.
Mesh-verkko
Kaikki tuotteemme kommunikoivat keskenään vankan langattoman verkkoteknologiamme avulla. Tämä tarkoittaa, että voit aloittaa vain muutamasta tuotteesta ja lisätä tuotteita tarpeen mukaan, mikä on ihanteellinen tapa niin remontoinnin kuin uudisrakentamisenkin yhteydessä.
LED-10 │ SNRO 40 078 00
LEDVANCE Panel Performance High Output LED-moduulivalaisimissa on ketjutettava 5-napainen kytkentäkotelo helppoon ja luotettavaan asennukseen.
Winsta®-pistoliitinjärjestelmällä tehtyjen myymälävalaisinprojektien asiakaskokemukset ovat olleet hyviä niin saneeraus- kuin uudiskohteissa.
Miellyttävää lämpöä terassille tai parvekkeelle