KLAUKE Tuurnapuristimet 2021 – hyvästit leuoille
Klauken EKM 60ID CF(B/M) tuurnapuristin saa nyt rinnalleen pikkuveljen – uuden EK 30ID ML tuurnapuristimen.
EK 30ID ML on edullinen ja pienikokoinen tuurnapuristin, joka mahdollistaa työskentelyn ahtaammissa paikoissa. Lisäksi se mahdollistaa Cu-kenkien puristukset jo 6 mm2 alkaen.
Tuurnapuristuksella on useita etuja verrattuna muihin puristustapoihin:
- Sopii kaikkien valmistajien ja eri standardien mukaan valmistetuille kaapelikengille ja liittimille koko puristusalueella!
- Kaikki liittimet, poikkipinta-alasta riippumatta, tulevat puristettua juuri oikealla voimalla, koska puristin lopettaa puristamisen vasta kun riittävä tiivistysaste on saavutettu.
- Ei vaadi poikkileikkauksesta riippuvaisia puristusleukoja.
- Sopii myös hienolankaisille, ohuille ja tiivistetyille johtimille.
Tekniset ominaisuudet EK 30ID ML
- Muutama-, hieno- ja erittäin hienolankaisille Cu-johtimille (luokat 2, 5 ja 6)
- Cu putkikaapelikengille 6–120 mm2 ja levykaapelikengille 6–95 mm2
- 30kN
- 360° pyörivä ja aukeava flip top-tyyppinen puristuspää
- Yhden painikkeen toiminta
- led-valo
- Huoltotarpeen ilmaiseva led
- 10,8V Klauke akku, laturi ja säilytyslaukku
- EK 30ID ML snro: 64 452 49
Tekniset ominaisuudet EKM 60ID CF (B/M)
- Muutama-, hieno- ja erittäin hienolankaisille Cu-johtimille (luokat 2, 5 ja 6)
- Cu-putki- ja levykaapelikengille 10–240 mm2
- Yksi- ja muutamalankaisille Al-johtimille (luokat 1 ja 2)
- Al, Al/St ja Al/Cu -kaapelikengille 50–24 0mm2
- 60kN
- 360° pyörivä flip top-tyyppinen puristuspää
- Yhden painikkeen toiminta
- led-valo
- Huoltotarpeen ilmaiseva led ja LCD-huoltonäyttö
- Tiedonsiirto Klauke i-press sovelluksen avulla, bluetooth
- 18V Bosch (B) tai Makita (M) akku, laturi ja säilytyslaukku
- snrot: 64 121 77 ja 64 450 45
Viceran PyA-Multi Pyöritysalusta
Monipuolinen pyöritysalusta keloille, rikkoontuneille keloille, vyyhdeille, taipuisalle muoviputkelle sekä putkijohtonipuille. Snro: 64 136 22
Vohekilta lämminilmapuhaltimet
Energiatehokkaat Vohek -lämminilmapuhaltimet pienentävät sähkölaskua Valikoimassa on kannettavia 2 kW – 9 kW puhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosionkestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakkaat mutta hiljaiset puhallinmoottorit ja hyvin suunnitellut elementit kierrättävät tehokkaasti ilmaa ja lämmittävät nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa.