Soudalin arvoissa laadukkaiden rakennus- ja huoltokemikaalien valmistajana korostuu ja toistuu sana turvallisuus pitäen sisällään sekä oman henkilökunnan mutta ennen kaikkea myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidemme turvallisuus.

Tehokasta tahranpoistoa ja puhtautta pinnoille

Puhtaus, hygieenisyys ja myös sitä kautta turvallisuus ovat nykyään aikaisempaa tärkeämmässä roolissa koko toimitusketjussa ja SLO:lta saat nyt uusina tuotteina Soudal -puhdistusliinat Soudal- ja Joints brändeillä.

Soudal Swipex -puhdistusliinat ovat sekä erittäin tehokkaita että monikäyttöisiä ja soveltuvat mm. liimojen, maalien, liimamassojen, kovettumattoman polyuretaanivaahdon, öljyjen ja rasvojen poiston käsistä, työkaluista ja yleisesti kovilta pinnoilta. Puhdistat siis perinteisten käsien puhdistuksen lisäksi myös työkalusi, fixaat lopuksi työkohteesi – pyyhit jopa sormenjäljet tai puhdistat heijastinpinnat.

Soudal Swipex 20 XXL -puhdistusliinat on pakattu näppärään 20 liinan suljintarralliseen taskupakkaukseen ja saat myyntikonttoreistamme heti mukaan.

Soudal Swipex -liinat ovat saatavissa myös hankintatuotteena 100 kpl pakkauksissa.

Joints Wipes -puhdistusliinat ovat vielä Soudal Swipexejäkin monikäyttöisempiä. Tehokkaissa liinoissa on laboratoriotestattu myös antibakteerisuus – tappaa puhdistettavilta pinnoilta 99,99% bakteereista (EN13697).

Joints Wipes 80 -puhdistusliinat on pakattu 80 liinan suljinkorkillisiin teollisuuspyyhepakkauksiin ja saat ne myyntikonttoreistamme heti mukaan.

Ankkurimassalla turvalliset kiinnitykset myös märkiin pintoihin

Turvallisuutta on myös varmuus tehdyn työn ja siinä käytettyjen tarvikkeiden parhaasta soveltuvuudesta käyttökohteisiinsa. Varmistaaksemme varmimmat ja kestävimmät mahdolliset kiinnitykset myös hankalammissa olosuhteissa olemme ottaneet valikoimiimme Soudal Soudafix VE400 -kemiallisen ankkurimassan 280 ml patruunoissa.

Käytöltään Soudafix VE400 toimii kuten ankkurimassat yleensäkin ja on käytettävissä ihan perinteisellä massapistoolilla. Soudafix VE400 kuitenkin tarttuu myös märkään pintaan ja on itse asiassa käytettävissä myös vedenalaisiin kiinnityksiin. Asennuslämpötila voi myös olla pakkasen puolella, eli välillä -10°C - +40°C ja käyttöalue ankkuroinnille on kuivuttuaan -40°C - +120°C. Tuotteen paloluokka on F120 ja sisäilmaluokitus A+. Soudafix VE400 ankkurimassan käyttöalue on vaarnoille aina M30 kokoon asti.

Valikoimatarjonta

Soudal- ja Joints puhdistusliinat:

Snro Tuote Saatavuus
6413004 Soudal Swipex 20 XXL heti myyntikonttoreista
6413003 Soudal Swipex 100 XXL hankintatuote
6412011 Joints Wipex 80 heti myyntikonttoreista

Soudafix VE400 kemiallinen ankkurointimassa:

Snro Tuote Saatavuus
6004705 Soudafix VE400 harmaa keskusvarastovalikoimassa


Teksti ja kuvat: Soudal

Theben theLuxa-sarjan liiketunnistimet

Kehitetty nykyaikaisen valaistuksen ohjaustarpeisiin

Säänkestävät kytkentäkaapelit

Valvontakameroita ja WLAN tukiasemia asennetaan paljon myös ulkotiloihin.

ABB Impressivo USB-pistorasia

Latausta parhaimmillaan USB-pistorasia mahdollistaa samanaikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden näin kaiken tarvittavan yhteen. Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Pistorasiaan on integroitu 2xUSB A -latauslaite 5V/2,4A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen. Tärkeimmät edut ja ominaisuudet USB-latausasemalla avulla voidaan ladata myös suurempia laitteita. Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voidaan ladata kahta matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta samaan aikaan. Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia. Latausvirta enintään 2400 mA kun yksi liitin on käytössä. Latausvirta enintään 1200 mA per liitin kun molemmat liittimet ovat käytössä. Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus. Tekniset tiedot 230 VAC/5 VDC 50 - 60 Hz 2,4 A tyhjäkäyntiteho 0.3 W IP20 SELV käyttölämpötila 5°C - 40°C. Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa.   [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=18652736&inline=false&ticket=e1b8650062abc77cb03422eb603f7e30&type=original" target="blank" style="flat" background="#dd052b" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button]   [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tyyppi Kuvaus Pakkauskoot 25 061 84 20 EUCB2USB-214-510 Pistorasia, Jussi, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla 1/10 25 061 85 20 EUCB2USB-84-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, valkoinen 1/10 25 061 86 20 EUCB2USB-81-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, antrasiitti 1/10 25 061 87 20 EUCB2USB-83-500 Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, alumiini 1/10 25 061 88 20 EUCB2USB-885-500   Pistorasia, Impressivo, 1-os, maad, 2xUSB A-laturilla, matta musta 1/10 [/su_table] Teksti ja kuvat: ABB