Pipelifen Halovolt® -asennusputket
Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.
Uusissa tuotteissa ei ole enää johtimia, vaan ne on korvattu liittimillä. Myös ulkonäkö on muuttunut. Pistorasiat ovat matalampia ja muistuttavat enemmän tavallista pistorasiaa. Tekniset arvot ovat samat kuin aikaisemmissa tuotteissa, mutta asennettavuus on parempi muuttuneen rakenteen ansiosta. Jussi- ja Impressivo -tuotteet myydään ilman peitelevyä.
Vikavirtasuojapistorasia toimii samoin kuin vikavirtasuojakytkin: se katkaisee sähkön vikatilanteessa. Vikavirtasuojapistorasia suojaa siis kehon kautta kulkevilta hengenvaarallisilta virroilta, kun jännitteisiä osia koskee suoraan tai epäsuorasti. Se estää myös tulipaloja.
Vikavirtasuoja suojaa kaikki pistorasiaan liitetyt laitteet ja kaapelit. Se ei kuitenkaan suojaa sähköasennuksia ennen vikavirtasuojapistorasiaa. Liittimiin (L ja N) voidaan liittää muita tavallisia pistorasioita tai kulutuslaitteita, jotka ovat myös suojattuja.
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Pakkauskoot |
32 661 02 | 3120EUC-214 | IP21, Jussi | 1/10 |
32 661 00 | 3120EUC-84 | IP21, Impressivo, valkoinen | 1/10 |
32 661 06 | 3120EUC-81 | 1-os. 30mA, IP21, Impressivo, antrasiitti | 1/10 |
32 661 04 | 3120EUG-44.2 | IP44, Kosti, pinta | 1/10 |
32 661 05 | 3120EUG-44 | IP44, Kosti, uppo | 1/10 |
Vikavirtasuojakytkimet | |||
Snro | Tyyppi | Kuvaus | Pakkauskoot |
32 661 03 | 3150UC-214.1 | IP21, Jussi | 1/10 |
32 661 01 | 3150UC-84.1 | IP21, Impressivo, valkoinen | 1/10 |
32 661 07 | 3150UC-81.1 | IP21, Impressivo, antrasiitti | 1/10 |
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Halogeenivapaat asennusputket rakennuskohteisiin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta.
ELKO-mallisto vahvistuu uudella LED-säätimellä, jota saa Plus- ja RS16-muotoilulla.