ABB:n joustava pääteholkki putkien päättämiseen betonivalussa
Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä
Läppäkannelliset IMPRESSIVO® pistorasiat uudistuvat kanteen lisätyllä jousella. Uusi jousipalautteinen läppäkansi pysyy näin kiinni paremmin ja suojaa pistorasiaa tehokkaammin. Muutos koskee sekä pinta- että uppoasenteisia pistorasioita. Tuotteiden sähkönumerot säilyvät ennallaan.
Snro | Tyyppi | IMPRESSIVO®-pistorasia |
24 060 21 | 20ESW-885 | pinta, 1-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta |
24 060 30 | 302ESW-84 | pinta, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, valkoinen |
24 060 34 | 302ESW-885 | pinta, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta musta |
24 060 35 | 302ESW-884 | pinta, 2-osainen, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, matta valkoinen |
25 060 03 | 20EUCK-81 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, antrasiitti |
25 060 04 | 20EUCK-83 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, alumiini |
25 060 05 | 20EUCK-84 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, valkoinen |
25 060 30 | 20EUCK-885 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta musta |
25 060 32 | 20EUCK-884 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, matta valkoinen |
25 161 11 | 302EUCK-81 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, antrasiitti |
25 161 13 | 302EUCK-83 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, alumiini |
25 161 14 | 302EUCK-84 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, valkoinen |
25 161 15 | 302EUCK-885 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta musta |
25 161 16 | 302EUCK-884 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, läppäkansi, matta valkoinen |
25 161 33 | 302EUJW-84 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44 |
25 161 34 | 20EUJW-84 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44 |
25 161 35 | 302EUJW-885 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44, matta musta |
25 161 36 | 20EUJW-885 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44, matta musta |
25 161 38 | 302EUJW-884 | 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet, IP44, matta valkoinen |
25 161 37 | 20EUJW-884 | 1-osainen, maad, jousiliittimin, peitelevy, IP44, matta valkoinen |
Joustavaa pääteholkkia käytetään muoviputken päättämiseen betonielementeissä
Energiatehokkuus ja automatisoitujen ohjausten merkitys kasvaa vauhdilla. Siksi myös uudistuu mekaanisten Hager-kellokytkinten valikoima UTUlla. DIN-asenteisissa kelloissa aiemmat Micromat- ja Monomat -sarjojen kooltaan 1-, 2- ja 3- moduulia leveät tuotteet korvautuvat viidellä uudella käyttäjäystävällisellä ja entistä paremmin energiatehokkaille lampputyypeille soveltuvalla tuotteella. Mukavuutta ja tehoa käyttöön Tuotevalikoima on optimoitu ja modernisoitu kattamaan tämän päivän tarpeet paremmin. Uusi valikoima pitää sisällään mekaanisesti kahdenlaisia versioita. Kaksi moduulin leveää, vuorokausiohjelmointiin soveltuvaa kellokytkintä pystymallisella ajastinlevyllä varakäynnillä ja ilman. Kompaktin kokonsa ansiosta ne soveltuvat lisättäväksi ahtaampiin keskustiloihin. Kolme moduulia leveänä vaakamallisella ajastinlevyllä tarjolla on kolme eri versiota: vuorokausikello varakäynnillä ja ilman sekä viikkokello varakäynnillä. Suurempi leveys helpottaa ajastinlevyn ja pakko-ohjaukseen liittyvien valitsimien käyttöä. Ajastinlevy ja valitsimet ovat tyylikkäästi suojassa ja nähtävissä läpinäkyvän kannen takaa. Kansi voidaan sinetöidä tarvittaessa. Kellokytkimellä tehohäviöt minimiinUudet kellokytkimet on varustettu tutustu 16 A kuormakärjillä yleiskuormien ohjaukseen. LED-kuormitettavuus 1-moduulisella kellolla on parhaimmillaan 300 W ja 3-moduulisilla kelloilla 180 W. Kellokytkimistä varakäynnillisten tuotteiden häviötehot ovat alhaista 0,5 W tasoa. Varakäynnittömissä kelloissa häviöt ovat noin 1 W tasolla. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] 26 142 40 EHN010 Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V 1M 26 142 41 EHN011 Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V var 1M 26 142 42 EHN110 Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V 3M 26 142 43 EHN111 Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V var 3M 26 142 44 EHN171 Kellokytkin mek. vko 1vk 16A 230V var 3M [/su_table]
Iskunkestävät ja käytännölliset keskukset työmaiden ja erilaisten tilaisuuksien tilapäiseen sähkönjakeluun.