Energiatehokkuus ja automatisoitujen ohjausten merkitys kasvaa vauhdilla. Siksi myös uudistuu mekaanisten Hager-kellokytkinten valikoima UTUlla. DIN-asenteisissa kelloissa aiemmat Micromat- ja Monomat -sarjojen kooltaan 1-, 2- ja 3- moduulia leveät tuotteet korvautuvat viidellä uudella käyttäjäystävällisellä ja entistä paremmin energiatehokkaille lampputyypeille soveltuvalla tuotteella.

Mukavuutta ja tehoa käyttöön

Tuotevalikoima on optimoitu ja modernisoitu kattamaan tämän päivän tarpeet paremmin. Uusi valikoima pitää sisällään mekaanisesti kahdenlaisia versioita. Kaksi moduulin leveää, vuorokausiohjelmointiin soveltuvaa kellokytkintä pystymallisella ajastinlevyllä varakäynnillä ja ilman. Kompaktin kokonsa ansiosta ne soveltuvat lisättäväksi ahtaampiin keskustiloihin. Kolme moduulia leveänä vaakamallisella ajastinlevyllä tarjolla on kolme eri versiota: vuorokausikello varakäynnillä ja ilman sekä viikkokello varakäynnillä. Suurempi leveys helpottaa ajastinlevyn ja pakko-ohjaukseen liittyvien valitsimien käyttöä. Ajastinlevy ja valitsimet ovat tyylikkäästi suojassa ja nähtävissä läpinäkyvän kannen takaa. Kansi voidaan sinetöidä tarvittaessa.

Kellokytkimellä tehohäviöt minimiin

Uudet kellokytkimet on varustettu tutustu 16 A kuormakärjillä yleiskuormien ohjaukseen. LED-kuormitettavuus 1-moduulisella kellolla on parhaimmillaan 300 W ja 3-moduulisilla kelloilla 180 W. Kellokytkimistä varakäynnillisten tuotteiden häviötehot ovat alhaista 0,5 W tasoa. Varakäynnittömissä kelloissa häviöt ovat noin 1 W tasolla.

26 142 40

EHN010

Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V 1M

26 142 41

EHN011

Kellokytkin mek. vrk 1s 16A 230V var 1M

26 142 42

EHN110

Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V 3M

26 142 43

EHN111

Kellokytkin mek. vrk 1vk 16A 230V var 3M

26 142 44

EHN171

Kellokytkin mek. vko 1vk 16A 230V var 3M

Uusi sähköverkkoon kytkettävä Eurooppalainen palovaroitin

EI146E on suositun EI146 palovaroittimen virtaviivaisempi seuraaja. Se korvaa vanhan mallin täydellisesti ja voidaan asentaa myös vanhaan Easi-fit-asennuskantaan. EI140E-sarjassa on uudistettu, tyylikäs muotoilu ja 69 % pienempi virrankulutus verrattuna aiempaan EI140-sarjaan. Lisäksi se tuottaa entistä vähemmän virheellisiä hälytyksiä parannellun optisen anturin ja automaattisen pölyn kompensoinnin ansiosta. Sarjaan kuuluu optisen palovaroittimen lisäksi EI144E lämpöilmaisin. Ionisoivissa palovaroittimissa on ympäristölle haitallista radioaktiivista ainetta, joten ionisoivia palovaroittimia ei enää ole saatavilla. Näin kaikki EI Electonics palovaroittimet voi laittaa tavalliseen elektroniikkakierrätykseen. Kytketään jatkuvaan verkkovirtaan 230 V AC Paristovarmennus, 9 V (sisältyy toimitukseen) Valmistettu Euroopassa Ketjutettavissa kaapeloimalla Suuri testi- ja vaimennuspainike Muistitoiminto 85 dB sireeni Easi-Fit asennuspohja Valmius paikallistamiselle, hiljentämiselle ja testaamiselle etänä [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 71 40 204 EI146   [/su_table]

XVRG 15-jatkossarja täydentyy

SLO:n suositun tuotesarjan 1 kV:n XVRG 15-jatkossarja täydentyy toivotulla jatkoksella XVRG 15240. Uuden jatkoksen käyttöalue on kovasti kaivattu 95…240 mm² 1 kV.

Schneider Electric uudet 2-pistorasiat lisäominaisuuksilla nyt saatavilla

Schneider Electric on tuonut markkinoille kaksi edistyksellistä pistorasiauutuutta. 2-pistorasian USB liittimillä ja 2-pistorasian, johon on integroitu liiketunnistin ja valo.