Suomenkielinen astronominen kytkinkello esimerkiksi valaistuksen ohjaukseen.

Kello ohjaa valaistusta automattisesti sijainnin mukaan seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja, jolloin hämäräkytkintä ei tarvita. Automaattinen kesä- ja talviajan päivitys, esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa, varakäyntiaika 10 vuotta.

Tekniset tiedot

  • 2-piirinen
  • Nimellisjännite: 230V AC
  • Toiminta-alue: 190 – 260V AC
  • Taajuus: 50-60Hz
  • Tehonkulutus: < 5VA
  • Kosketin: vaihtokosketin 16A cos φ = 1, 250VAC, 4000VA
  • Tarkkuus 1s/päivä
  • Sallittu ympäristön lämpötila: -10oC…+50oC
  • Varakäyntiaika: 10 vuotta
  • Kello ohjaa valaistusta automattisesti sijainnin mukaan seuraten auringon lasku- ja nousuaikoja, hämäräkytkintä ei tarvita
  • Kotelointiluokka: IP 20 standardin EN 60529 mukaan
  • Automaattinen kesä-/talviajan vaihto
  • LCD-näyttö
  • Esiohjelmoituna 32 paikkakuntaa: valitse lähin esiohjelmoitu paikkakunta

 

Sähkönumero: 2604200

 

Asiakkaiden vinkeillä täsmällisempiä hyödykkeitä

SLO uudistaa jatkuvasti tuotevalikoimaansa vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksia. Asiakkaamme ovat avainasemassa, koska vain he voivat kertoa  tarpeensa. Tiedon perusteella SLO valitsee kehityskohteet yhteistyössä valmistajien kanssa. Täsmällisestä kehitystyöstä asiakkaamme  hyötyvät monenlaisin tavoin.

Tehokkuutta ja kustannussäästöjä teollisuuteen oikeilla kaapelivalinnoilla

Teollisuudessa kaapeleilta vaaditaan normaalia parempia ominaisuuksia.

Corning Everon™ kytkentäkotelot teollisen ethernetin sovelluksiin

Corning Everon™ datarasiat sopivat erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään IP67/65-suojausta sekä alueille, joilla on erityisen korkeat turvallisuusvaatimukset kulunvalvonnan suhteen.