Aurinkoenergiasta kuluttajille avaimet käteen -paketti
Aurinkoenergia on viimein kypsynyt kuluttajien poimittavaksi kehittyneen teknologian ja hankintahinnan vakiintumisen ansiosta.
Fronius panostaa voimakkaasti Symo GEN24 Plus mallistoon Euroopan tehtaillaan. Näiden inverttereiden lyömätön etu on niin sanotussa ”PV-point” ulostulossa, josta käyttäjä voi sähkökatkon aikana ottaa max 3000VA ulostulotehon, auringonpaisteen ja paneelitehon niin salliessa. PV-pointin ulostulo voidaan toteuttaa vikavirtasuojatulla pistorasialla, jolloin käyttöominaisuudet ovat kaikkien pienitehoisten kodinkoneiden ulottuvissa, aurinkopaneelien tehonsyötön niin salliessa.
Fronius GEN24 Plus mallin vakio-ominaisuudet
Liikekiinteistöihin ja teollisen kokoluokan voimalaitoksiin Growatt on suuri toimittaja maailmalla. Maailmalla Growatt on kotitalouksien kokoluokassa TOP 3 toimittajien joukossa monella eri mantereilla.
Kaikki Soneparin mallistosta löytyvät vaihtoehdot ovat kolmivaiheisia, niistä löytyy kaksi kappaletta MPPT, ne ovat AFCI suojattuja ja koteloiden IP-luokka on65.
Growatt mallistosta löytyy akkuvalmiudella olevat XH-sarjan invertterit, jotka ovat On Grid -laitteita. Akuilla on 10 vuoden ja yli 7000 syklin takuu (100 % DoD / 80 % Capasity) sekä luotettava ja varmatoiminen kobolttivapaa LFP-kemia.
Growattin inverttereiden ominaisuuksia, kun laitekokonaisuuteen on liitetty akkuja, myös SPH-mallit
Esimerkiksi MOD 10KTL3 -XH nimellisteho verkkoon päin on 10 000 W, jolloin invertteri tuottaa maksimissaan nimellistehonsa verran energiaa verkkoon.
Invertteriin voi kytkeä aurinkopaneelitehoa yhteensä 20 000 W, jolloin invertteri pystyy syöttämään energiaa verkkoon tai kulutuslaitteille nimelliset 10 000 W ja 10 000 W akkuihin.
Sähkönumero | Malli | Teho (W) | Akkujärjestelmä |
V007066 | Growatt SPH 10000TL3 BH-UP | 1000 | ARK 2.5H-A1 |
Kun invertteriin on liitetty Growattin akustoa
Growattin valikoimasta löytyvä SPH 10000TL3 BH-UP toimii myös Off Grid-laitteena vaihtoajan ollessa UPSin tasoa (10ms). Se on ihanteellinen silloin, kun halutaan turvata kriittisten toimintojen – kuten lämmitysjärjestelmien kiertovesipumpun, säätölaitteiden, kriittisen valaistuksen ja tietojärjestelmien syöttöjen – toimivuus sähkökatkon aikana.
Invertterin lisäksi tarvitset ARK 2.5H-A1 lisälaitteen (DC/DC) ja minimissään kolme kappaletta akkuja.
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Fronius
Aurinkoenergia on viimein kypsynyt kuluttajien poimittavaksi kehittyneen teknologian ja hankintahinnan vakiintumisen ansiosta.
SLO toimitti GEF:fin aurinkosähköjärjestelmän Napapiirille
Kaikilla Fronius-inverttereillä on tehtaalta vakiona kahden vuoden Fronius Warranty Plus -takuu, mikä kattaa materiaali-, työ- ja kuljetuskustannukset huollon yhteydessä. Mutta voit saada enemmän: Jos rekisteröit Fronius-invertterisi Fronius Solar.webissä, olet oikeutettu 3 vuoden pidennykseen Fronius Warranty Plus -takuuseen. Tämän jälkeen sinulla on automaattisesti 5 vuoden Fronius-lisätakuu, joka kattaa kaikki materiaalikustannukset, jos sitä käytetään. Yhteensä siis 10 vuoden takuu yhdellä rekisteröinnillä Fronius Warranty Extensionin kattava turvapaketti koskee kaikkia uusia, 1. syyskuuta 2023 jälkeen asennettuja ja Solar.web -järjestelmään rekisteröityjä enintään 12,5 kW:n Fronius-inverttereitä. Kaikki tiedot Froniuksen takuukampanjasta *Takuuehdot ja takuusisältö voivat vaihdella maittain ja alueittain. Tuotteen rekisteröinti ei ole mahdollista Fronius-lisävarusteille. Takuun käyttöä koskevat lisävaatimukset ja takuun rajoitukset löytyvät oman maasi takuuehdoista: https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/service-support/warranty-conditions. Teksti ja kuvat: Fronius