ABB on tuonut markkinoille uuden aurinkovoimaloihin soveltuvan koteloidun DC-kytkimen.

Kytkin asennetaan aurinkopaneelien ja invertterin väliin. Kytkin sopii sekä yhdelle että kahdelle erilliselle paneeliryhmälle 1000 VDC saakka.

ABB:n uudet koteloidut DC-kytkimet soveltuvat sekä yhden että kahden piirin ohjaukseen yhdessä runkokoossa 16–32 A nimellisvirroille. OTDCP-sarjan kotelossa on käytetty tukevaa lasivahvisteista polykarbonaattia. Kytkin soveltuu ulko- ja sisäkäyttöön, kotelo on UV-suojattu ja kotelointiluokka on IP65. Kotelossa on kaksi M20 kierteillä varustettua läpivientiaihioita sekä ylhäällä että alhaalla. Kahva on lukittavissa kolmella riippulukolla. Kannessa on myös lukitus joka voidaan poistaa erikoistyökalulla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat aurinkopaneelit, tasavirta-akut jne.

 

Hyvä suorituskyky ja energiatehokkuus

Koteloiduissa OTDCP-kytkimissä on erittäin pienet tehohäviöt ja ne soveltuvat korkeiden lämpötilojen sovelluksiin. Ominaisuudet, kuten riippulukoilla lukittavat vääntimet ja kannen lukitus, mahdollistavat turvalliset huolto- ja asennustyöt.

 

Koteloitujen OTDCP-kytkinten lajimerkit ja sähkönumerot:

OTDCP16S22M 36 017 36
OTDCP32S22M 36 017 39

 

ABB logo

 

EdgeClip -reunakiinnitysankkurit johdinsiteellä aurinkopaneeli asennuksiin

EdgeClip -sarja on luotettava valinta kaapeleiden kiinnittämiseen paneelien reunoihin – nopeasti ilman asennustyökaluja. Huonosti kiinnitetyt kaapelit aurinkopaneeli asennuksissa voivat vaurioitua helposti tuulen tai lumikuorman vaikutuksesta.

Weidmüller PV-STICK

PUSH IN-liitin aurinkosähköjärjestelmien turvalliseen ja nopeaan kaapelointiin

Froniuksen Hybridi-invertterit ja Growattin akkuratkaisut

Froniuksen aurinkoinvertterit Fronius panostaa voimakkaasti Symo GEN24 Plus mallistoon Euroopan tehtaillaan. Näiden inverttereiden lyömätön etu on niin sanotussa ”PV-point” ulostulossa, josta käyttäjä voi sähkökatkon aikana ottaa max 3000VA ulostulotehon, auringonpaisteen ja paneelitehon niin salliessa. PV-pointin ulostulo voidaan toteuttaa vikavirtasuojatulla pistorasialla, jolloin käyttöominaisuudet ovat kaikkien pienitehoisten kodinkoneiden ulottuvissa, aurinkopaneelien tehonsyötön niin salliessa.