Tuotteet kaapelivaipan korjaamiseen

HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja HelaTape Flex2000+ ovat korkealuokkaisia kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm. AMKA -kaapelivaipan korjaamiseen, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka.

Lisäksi HelaTape Flex1000+ sarjan värilliset teipit soveltuvat värimerkintään ja se on markkinoiden ainoa kylmän sään vinyylisähköteippi, joka on saatavana kelta-vihreänä. HelaTape Flex1000+ paksuus on 0,18 mm ja HelaTape Flex2000+ paksuus on 0,21 mm.

Ulkokäyttöön soveltuvia

Molemmat teippisarjat soveltuvat ulkokäyttöön ja kestävät mekaanista rasitusta, kosteutta sekä auringon valoa. Alin asennuslämpötila -18 °C mahdollistaa työskentelyn myös talvella.   Teippien erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus helpottavat asennusta.

HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja HelaTape Flex2000+ ovat korkealuokkaisia kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm. AMKA -kaapelivaipan korjaamiseen, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka.

 

Snro Tuotetunnus Mitat Väri
60 178 50 HTAPE-FLEX1000+19x20 PACK 19 mm x 0,18 mm x 20 m Musta
60 178 52 HTAPE-FLEX1000+19x20 19 mm x 0,18 mm x 20 m Musta
60 178 60 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 19 mm x 0,18 mm x 20 m Ruskea
60 178 62 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 19 mm x 0,18 mm x 20 m Kelta-vihreä
60 178 53 HTAPE-FLEX2000+19x20 19 mm x 0,21 mm x 20 m Musta

ABB:n pääteholkkien valikoima laajenee Ø20 ja 25 mm

Pääteholkkeja käytetään muoviputken päättämiseen betonivalussa elementtitehtaissa tai paikallavaluissa. Ø25 mm putkien käyttö on lisääntynyt betonivaluissa, jolloin tarve Ø25 mm pääteholkeille on kasvanut.

Konepaikkojen sulanapidot Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Turvallisuus ja toimivuus ovat avainsanoja Helsinki- Vantaan lentoasemalla. Siksi lähtöporttien konepaikkojen betonin sulanapitoon asennetaan nVent Raychemin valmistama EM2-XR -lämpökaapeli (snro: 0431076).

Fiboxin CUAL EK -kotelot

EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti.