Hands free -anturit
Uudet kosketusvapaat anturit täydentävät Eltakon järjestelmää.
Snro | Tuotetunnus | Kaapeli Ø mm | Paneelin paksuus mm | Kpl/ pakkaus |
13 708 70 | MSC2 | 5,0 – 7,6 | 1,0 – 3,0 | 100 |
Snro | Tuotetunnus | Mitat mm | Maks. nipun Ø mm | Kpl/ pakkaus |
13 705 01 | T30R | 3,5 x 150 | 35 | 100 |
13 705 23 | T50R | 4,6 x 200 | 50 | 100 |
13 705 24 | T50I | 4,6 x 300 | 85 | 100 |
13 707 08 | T50L | 4,6 x 390 | 110 | 100 |
Snro | Tuotetunnus | Mitat mm | Väri | M/pakkaus |
52 378 42 | HIS-A 6/2 | 6,0 / 2,0 | Musta | 5 |
52 377 79 | HIS-A 9/3 | 9,0 / 3,0 | Musta | 5 |
52 377 80 | HIS-A 12/4 | 12,0 / 4,0 | Musta | 5 |
52 377 81 | HIS-A 18/6 | 18,0 / 6,0 | Musta | 4 |
Snro | Tuotetunnus | Paksuus x pituus | Väri | Kpl/pakkaus |
60 178 52 | HTAPE-FLEX1000+19×20 | 0,18 mm x 20 m | Musta | 1 |
DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin. Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi. Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen. DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä. PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella. Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5. Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä. Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla [su_table] Snro Tuote 14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) 24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m 24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m 24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm 24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm [/su_table]