USB-lataus on tätä päivää
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
– kytkimet ja pistorasiat saatavilla suurpakkauksissa!
Urakoitsijan tarpeeseen vastattiin ja Ensto toi vuodenvaihteessa markkinoille uudet suurpakkaukset. Asennuskalustesarjan myydyimmät tuotteet paketoitiin suurpakkauksiin helpottamaan työmaakäyttöä.
Monipuolisesta asennuskalusteperheestä löydät täydellisen valikoiman asennuskalusteita kahdessa värissä, valkoisena ja mustana, uppoon sekä pintaan. Introt saavat kiitosta hyvästä asennettavuudesta ja niiden muotoiluun on panostettu.
– Urakoitsijalta tulleeseen toiveeseen vastasimme paketoimalla suurpakkauksiin markkinoiden myydyimmät kytkimet ja -pistorasiat. Kolme parasta tuotetta pakattiin siis suurpakkauksiin ajatuksella tilaa 1, saat 100 tuotetta yhdessä ja samassa paketissa. Yksi pakkaus on helpompi kantaa työmaalle, kuin 10 pientä. Tämä helpottaa työtä asennuksilla ja samalla suurpakkauksen hinta katsottiin myös kohdilleen, Tero Lalu, tuotepäällikkö Enstolta mainitsee.
Hyvällä asennettavuudella ja suurpakkauksilla säästöjä
Työmaalla nopeus ja hyvä asennettavuus tuo säästöjä. Enston asennuskalusteiden tuotekehitys vietiin huippuunsa ja niistä löytyy paljon asennusta helpottavia esimerkkejä. Varmatoimiset kytkimet ovat pitkäikäisiä ja miellyttäviä käyttää. Kytkimissä on mukavan laadukas tuntuma käytettäessä, ja niihin on suunniteltu myös erittäin toiminnalliset johtimien vapauttimet asennusta helpottamaan. Painikkeet ovat hyvin esillä ja helposti painettavissa, jos johtimia tarvitseekin irrottaa. Työmaalla niin saneeraus- kuin uudiskohteessakin voi eteen tulla yllätyksiä ja työssä edetään soveltamalla tilanteen mukaan. Asennuskalusteiden valinnassa onkin tärkeää asentamisen helppous, sillä se heijastuu suoraan työn kestoon ja kustannuksiin.
– Asennuskalustesarjan kaksoispistorasiat ovat hyvännäköisiä käytössä. Johdot asettuvat aina siististi alaspäin. Pistorasioiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan asentamiseen. Jousiliittimet on sopivasti kallistettu, jotta johtimien kytkeminen on sujuvaa. Myös kaikki asennuskalusteet menevät 85mm peitelevyyn eli työmaalle ei tarvita 100mm peitelevyjä, jolloin myös asentajan tuotenimikkeiden määrä vähenee, Lalu summaa.
Sähkönumero | Tuotekoodi | Kuvaus |
25 135 41 | LS1520-2NKIWWMFI | Pistorasia 2-osainen, keskiölevyllä, valkoinen, 100 kpl |
25 135 42 | LS1520-2NKIWWKMFI | Pistorasia 2-osainen, kokolevyllä, valkoinen, 100 kpl |
21 136 57 | 506EU-LS990WWMFI | Kytkin-6, 10AX/250V, 100 kpl, valkoinen |
USB-latauksen tarve kasvaa jatkuvasti yleistyvien mobiililaitteiden mukana.
Norwescon vikavirtapistorasiasarja laajeni 1-osaisella NRCD11-pistorasialla, joka on 16A/250V ja A-tyypin 30mA vikavirtasuokakytkimen yhdistelmä. Pistorasia on hyväksyttyä ketjuttamiseen eli pistorasian jälkeen asennetut pistorasiat ovat vikavirtasuojattuja tämän pistorasian toimesta. Vikavirtasuoja laukeaa, mikäli se havaitsee yli 30mA maavuotovirran tai oikosulkuvirran.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti.