Jussi- ja IMPRESSIVO -vikavirtasuojapistorasiat ja vikavirtasuojat
Jussi-, Impressivo®- ja IP44-sarjojen vikavirtapistorasiat ja vikavirtasuojat ovat uudistuneet.
Kontaktittomat kytkennät tarjoavat ratkaisuja moniin eri ratkaisuihin.
Langaton liiketunnistin: Kun PIR-tunnistimen alueella havaitaan liikettä, lähetetään langaton signaali. Pariston kesto noin 3 vuotta.
Langaton läheisyyskytkin: Kun liikutat kättä kytkimen edessä noin 10 cm:n etäisyydellä, anturi lähettää langattoman signaalin. Pariston kesto noin 5-8 vuotta.
NFC Anturit: NFC-anturia voidaan käyttää laukaisimena erilaisille älykoti toiminnoille matkapuhelimella, sekä tietojen tallentamiseen. Tallennuskapasiteetti, 144 tavua. Tiedonsiirtonopeus, 106 kbit/s.
Langaton kyynärpääpainike: Suuri painike, jota voidaan käyttää helposti kyynärpäällä. Kineettinen energia, joka tuotetaan painikkeen painalluksella, luo langattoman signaalin. Paristoa tai kaapeleita ei siis tarvita.
Snro | Tuote |
28 262 52 | FET55E |
28 144 74 | FNS55B |
28 144 87 | NFCS55 |
28 143 56 | FBH55SB |
Jussi-, Impressivo®- ja IP44-sarjojen vikavirtapistorasiat ja vikavirtasuojat ovat uudistuneet.
Valokuitukaapeleita on myyty Suomessa ja SLO:lla noin 20 vuotta ja osa tänään myytävistä nimikkeistä on yhtä vanhoja. Tänä aikana kaapeleiden standardit ovat muuttuneet ja STK-liiton tai sähkönumeroiden nimeämissäännöt ovat myös muuttuneet useasti.