Tuotteet kaapelivaipan korjaamiseen

HellermannTytonin HelaTape Flex1000+ ja HelaTape Flex2000+ ovat korkealuokkaisia kylmän sään vinyylisähköteippejä, jotka soveltuvat laaja-alaisesti mm. AMKA -kaapelivaipan korjaamiseen, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka.

Markkinoiden ainoa kylmän sään kelta-vihreä vinyylisähköteippi

Lisäksi HelaTape Flex1000+ sarjan värilliset teipit soveltuvat värimerkintään ja se on markkinoiden ainoa kylmän sään vinyylisähköteippi, joka on saatavana kelta-vihreänä.

HelaTape Flex1000+ paksuus on 0,18 mm ja HelaTape Flex2000+ paksuus on 0,21 mm.

Ulkokäyttöön soveltuvia

Molemmat teippisarjat soveltuvat ulkokäyttöön ja kestävät mekaanista rasitusta, kosteutta sekä auringon valoa. Alin asennuslämpötila -18 °C mahdollistaa työskentelyn myös talvella.Teippien erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus helpottavat asennusta.

Snro Tuotetunnus Mitat Väri Pakkaus
60 178 50 HTAPE-FLEX1000+19x20 PACK 19 mm x 0,18 mm x 20 m Musta Yksittäin pakattu, toimitetaan 10 kpl tornissa
60 178 52 HTAPE-FLEX1000+19x20 19 mm x 0,18 mm x 20 m Musta Toimitetaan yksittäin muovikotelossa
60 178 60 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 19 mm x 0,18 mm x 20 m Ruskea Toimitetaan yksittäin muovikotelossa
60 178 62 HTAPE-FLEX1000+ C 19x20 19 mm x 0,18 mm x 20 m Kelta-vihreä Toimitetaan yksittäin muovikotelossa
60 178 53 HTAPE-FLEX2000+19x20 19 mm x 0,21 mm x 20 m Musta Toimitetaan yksittäin muovikotelossa

Berker S.1 soveltuu myös kosteisiin tiloihin

Ääriviivoiltaan suorakulmainen ja etupinnastaan hienostuneesti pyöristetty Berker S.1 -kalustesarja on muotoilultaan, toiminnoiltaan ja asennettavuudeltaan ensiluokkainen. Sarja soveltuu käytettäväksi laajasti asunto- ja liikerakentamisen projekteissa.

DESK 2 - joustavaan käyttöön suunniteltu pistorasiapaneeli

DESK 2- joustavaan käyttöön suunniteltu alumiininen pistorasiapaneeli toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin, sekä koulu- ja asuinympäristöihin.     Ihanteellinen ratkaisu kotitoimistoon etätyöskentelyn tueksi. Pistorasioiden saavutettavuus työpöydältä käsin vähentää jatkojohtojen tarvetta sekä edistää laitteiden kytkennän ergonomisuutta. DESK 2 asennetaan pöydän kanteen säädettävillä alumiinisilla jaloilla helposti ja jälkeä jättämättä, kuusiokoloavainta käyttäen. DESK 2 soveltuu mainiosti muunneltaviin tiloihin, koska sen kiinnitys sekä irrottaminen on nopeaa ja vaivatonta, eikä vahingoita pöytätason pintaa. DESK 2- pistorasiapaneeli on varustettu 0,2m Wieland-virtatulojohdolla, johon tulee liittää halutun mittainen Wieland- virransyöttökaapeli pistokepäällä.   PUR oranssi suojamaadoitettu spiraaliliitosjohto, schukopistokkeella. Johtimet kumia ja vaippa PUR:ia. Johdon laajenemiskerroin 1:5. Käyttökohteina muun muassa nosto-ovet, tuotanto- ja työskentelytilat, katosta tuleva virranjakelu, laboratoriot, koneenrakennus. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä kylmän- ja lämmönkestävyys, 70 ° C. Erinomainen hankaus- ja uralujuus. Erittäin hyvä palautumisvoima. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. UV- kestävä. Pituus ilmoitettu: kerällä/venytettynä. Spiraalikaapelin pää 1: Pituus 100 mm suorana, suojamaadoitettu pistoke kaksinkertaisella suojakosketinjärjestelmällä, ruiskupinnoitettu Spiraalikaapelin pää 2: Pituus 200 mm, josta kuorittu 30 mm, pääteholkeilla [su_table] Snro     Tuote 14 356 04 DESK 2, pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla, valkoinen (kuten RAL9010) 24 120 24 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 1,5m 24 120 25 Wieland virransyöttökaapeli pistokepäällä 2m   24 120 38 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 500 mm/2500 mm 24 120 39 PUR Spiraalijohto 3 x 1.5mm², pituus 1000 mm/5000 mm [/su_table]

Uuden sukupolven lattiarasia UDHome2

OBO on tuonut markkinoille täysin uudistuneen UDHome2 lattiarasiamalliston joka soveltuu yleisimpiin valu- ja kaksoislattioihin. 54˚ kulmaan asennetut kalusteet mahdollistavat kaikkien yleisimpien pistotulppien ja latureiden mahtumisen suljetun kannen alle ja näin ollen täyttää EN50085-2-2 standardin vaatimukset.