SLO panostaa sähkömiehen työkaluihin, suojavälineisiin ja työvaatteisiin
Lähtökohtanamme työkalutarjonnan rakentamisessa on ollut sähkömies ja sähkömiehen päivittäiset tarpeet.
Voit mitata jopa 1 000 V AC:n jännitteen avoimella haarukkapihdillä kyt- kemättä mittausjohtoja jännitteeseen. Avaamatta koteloita tai irrottamatta johtomuttereita. Jopa luokan AWG 4/0 (120 mm²) johtoihin, joissa voi kulkea jopa 200 A. Tämä tuote muuttaa tapaasi tehdä töitä.
FieldSense-tekniikka AC-jännitteen, AC-virran ja taajuuden mittaukseen ilman koskettavia, sähköisiä kytkentöjä.
Samanaikainen jännitteen ja virran näyttö (T6-1000) näyttää kaikki sähkönsyötön mittaustulokset kerralla, mikä tehostaa vianhakua.
Snro | Nimike |
67 517 13 | T6-1000/EU |
67 517 14 | T6-600/EU |
tuotepäällikkö Sami Tolkki puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Lähtökohtanamme työkalutarjonnan rakentamisessa on ollut sähkömies ja sähkömiehen päivittäiset tarpeet.
Suomessa suunnitellut MICA®-valaisimet valmistetaan Atexor Oy:n Seinäjoen tehtaalla. Ladattavia ammattilaisvalaisimia Suomesta - jo vuodesta 1983 alkaen.
Ainutlaatuiset, jännitetyöhön hyväksytyt WIHA-ohutkärjet ovat osa WIHA slimFamily-tuoteperhettä