Alumiinin sahaamiseen optimoitu katkaisu- ja jiirisaha Boschilta

Täydellisen tarkkaa molemminpuolista jiirisahausta 8″:n luokassa. Bosch katkaisu- ja jiirisaha GCM 8 SDE (Snro 6462099) on erittäin monikäyttöinen ja optimaalinen malli esimerkiksi sähkömiehelle tai puusepälle. Liikuteltava saha sopii erinomaisesti myös työmaakäyttöön.

Elektronisella kierrosluvun säätimella tarkkuutta

Katkaisu- ja jiirisaha sahaa tarkasti puuta ja laminaattia, mutta elektronisen kierrosluvun säädön myötä myös erinomaisesti alumiinia. Saha on täydellinen esimerkiksi sähköjohtokiskojen sahaamisessa. Molemminpuolinen pölynpoisto takaa terveellisen työskentelyn ja siistin työpisteen. Terän vaihto onnistuu pikakiinnityksen ansiosta todella nopeasti ilman työkaluja. Katkaisu- ja jiirisahan mukana toimitetaan sahanterä puuntyöstöä varten.

Helppo kuljettaa ja nopea kasata

Kompakti alumiininen Bosch sahapöytä GTA 2500 (Snro 6462157) on kokoontaittuva, joten se on helposti kuljetettava ja nopeasti kasattava. Sahapöydän päädyissä on kannatinrullat ja pikavasteet, pöydän kantavuus on jopa 250 kg. Työstöpituus aina 2500 mm asti jatkokappaleilla, jolloin pidempienkin työkappaleiden sahaus sujuu vaivattomasti. Pöydän työstökorkeus 86 cm. Sahapöytä soveltuu kaikille yleisimmille katkaisu- ja jiirisahoille.

Expert for Multi Material kestää kuluttavienkin materiaalien työstön

Alumiinin sauhaukseen optimoitu pyörösahanterä Expert for Multi Material (Snro 6462095) sahaa monenlaiset materiaalit tarkasti ja luotettavasti, erittäin tiheän erikoiskarbidin ja hampaiden vankan muodon ansiosta. Proteqtion-pinnoitus parantaa sahauksen laatua estämällä korroosiota, takaamalla luotettavan sahauksen ja vähentämällä kitkaa. Lisäksi siinä on erityiset tärinää vaimentavat urat, jotka takaavat erittäin tasaisen sahauksen ja vähentävät huomattavasti melua ja tärinää. Sahanterää käytetään ei-rautametallien, alumiinin, muovien, epoksin ja puun sahaukseen. Sitä voidaan käyttää viistesahoissa ja liukuvissa viistesahoissa. Expert for Multi Material pyörösahanterä kestää erinomaisesti kuluttavien materiaalien työstämisen.

Tekniset tiedot GCM 8 SDE

  • Nimellisottoteho 1600 W
  • Sahausteho 0° 70 x 312 mm
  • Sahausteho 45° jiiri 70 x 214 mm
  • Sahausteho 45° viisto 48 x 312 mm
  • Jiirauskulman säätö 52 ° V / 60 ° O
  • Viistosahaus 47 ° V / 47 ° O
  • Tyhjäkäyntikierrosluku 3,500 – 5,000 min-1
  • Sahanterän halkaisija 216 mm
  • Sahanterän reiän Ø 30 mm
  • Paino 18.5 kg

 

 

Tuotenumero EAN Snro Tuotenimi
0601B19200 3165140654364 6462099 BOSCH KATKAISU – JA JIIRISAHA GCM 8 SDE
0601B12400 3165140634793 6462157 BOSCH SAHAPÖYTÄ GTA 2500
2608642493 3165140648189 6462095 BOSCH PYÖRÖSAHANTERÄ Expert for Multi Material (216X30X2,4 mm)

Soneparin tuotepäällikkö suosittelee Saas sauna viiva -profiilivalaisinta

Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.

Luotettavat Powertex -alumiinitaljat

Helppoa ja turvallista kuorman nostamista ammattilaisille. POWERTEX-alumiinitaljat soveltuvat esimerkiksi asennus-, huolto- ja kunnossapitotöihin.

HellermanTyton – kaasulla toimiva kuumailmapuhallin

CHG900 on kaasulla toimiva kuumailmapuhallin, joka soveltuu mm. kutistemuoviletkujen kutistamiseen.