Harvian uusi Sentio by Harvia
Premiumbrändi tuo moniaistillisuutta saunomiseen
Snro | Tuote |
72 152 00 | 600 x 600 |
72 152 10 | 600 x 800 |
72 152 15 | 800 x 800 |
single | siam | CPR paloluokka Dca |
02 233 05 | kat6 U/UTP 305 m | |
02 233 06 | 02 233 07 | kat6 U/UTP 500 m |
02 233 08 | 02 233 09 | kat6 F/UTP 500 m |
02 233 03 | 02 233 04 | kat6A U/FTP 500 m |
02 233 02 | kat6A F/FTP 500 m | |
02 233 00 | kat6A U/UTP 500 m |
02 233 21 | kat6 U/UTP 500 m |
02 233 20 | kat6A U/FTP 500 m |
02 233 19 | kat6A F/FTP 500 m |
02 233 18 | kat6A U/UTP 500 m |
64 080 13 | kuorintatyökalu |
72 267 05 | kat6 UTP |
72 267 06 | kat6 STP |
72 267 04 | kat6A UTP |
72 267 07 | kat6A STP |
72 268 21 | kat6A STP 24 kpl |
72 267 36 | jatkoliitin kat6 |
72 373 36 | 24 SC |
72 373 72 | 24SCD |
72 583 96 | 24kpl LCD SM adapterilla |
72 583 97 | 24kpl LCD OM3 adapterilla |
72 583 98 | 24kpl SCD SM adapterilla |
72 267 92 | ohjuripaneeli 1U |
72 268 43 | ohjuripaneeli 0,5U |
72 268 06 | pistorasiapaneeli 6P |
72 267 87 | korimutterit 50 kpl |
72 267 33 | Pintarasia 2 aukkoinen |
72 267 34 | Pintarasia pölyluukuin |
72 267 76 | 45×45 KL 2 aukkoinen |
Amerikkalainen TIA julkaisi kategorian 8 -standardin syyskuussa 2016.