Suosittu JR 12f saa nyt rinnalleen uudet 24 kuidun versiot

Suunnittelun lähtökohtana on ollut tuttu isompien koteloiden ovaalin muotoinen sisääntulo. Se muodostaa koko jatkoskotelon rungon ja jatkoslevy on jo suoraan sen sisällä. Näin saadaan liitettyä yksinkertaisesti ja luotettavasti kaksi tai useampi kaapeli. Kaapelit tiivistetään perinteisellä kutisteella suoraan jatkoskotelon runkoon. Teräksiset JR 12f sekä JR 24f tuotteet sopivat ulkokäyttöön (IEC 529, IP 68), suoraan maahan, pylväisiin, talon seinään, siis joka paikkaan.

JR 24f Dome ja JR 24f Inline  - uudet pienikokoiset jatkoset 24 kuidulle

Uudet kompaktinkokoiset JR 24f Dome ja JR 24f Inline ovat ratkaisuna lisääntyviin kuitumääriin, tuppeen tai suoraan liitokseen. JR 24f versiot on suunniteltu käytettäväksi 24-kuituisen kaapelin jatkamiseen tai haaroittamiseen, sopien maksimissaan 8 kaapelille. Testattu ja tuttu rakenne yhdistettynä tilaa säästävään kokoon helpottavat asennusta. Kahta kaapelia jatkettaessa käytetään liima haarakiilaa tiivistämään kaapelien väli, tai useamman kaapelin, 3 tai 4 kpl per puoli tiivistämiseen yhdessä monihaarakutisteen kanssa.

Jatkoslevyllä on hitsauspillipidike, maadoituspiste kaapelin tukilankoja varten sekä tukeva kiinnitys kaapeleille ja kuidut johdetaan suoraan jatkoslevyllä hitsattavaksi. Hitsauspillit, pillipidike, nippusiteet, kaapelikenkä, sekä haarakiila sisältyvät toimitukseen. Kaikki tarpeellinen on mukavasti aina mukana. Saatavilla on myös kutistesarja jatkoksen jälkiasennukseen.

Kaikki JR perheen kotelot voidaan kiinnittää pylvääseen sankakiinnikkeellä. Kiinnike ruuvataan suoraan pylvääseen kotelon jäädessä 35 mm irti asennuspinnasta.

Tekniset tiedot/Sähkönumero

JR 12f Dome JR 12f Inline JR 24f Dome JR 24f Inline
Pituus mm 260 (370) 285 (490) 260 (370) 320 (650)
Syvyys mm 33 33 43 43
Leveys mm 65 65 80 80
Max. Kaapeli mm 12 12 14 14
Max. Lukum kpl 4 8 4 8
Snro 72 373 83 72 374 80 72 374 78 72 374 79
Jälkiasennussarja snro 72 374 84 72 374 85


Kuva ja teksti: ETD 

Wiser – Helppo älykoti kaikille

Mikä älykotiratkaisu on edullinen, helppo asentaa ja sopii kaikenlaisiin koteihin myös jälkiasenteisena? Vastaus on Schneider Electricin uusi Wiser.

SLO oli vieraana KNX Finland ry:n juhlaseminaarissa

Älykotien tekniikka kehittyy yhtenäisten standardien avulla

Uudet NH00-kahvavarokealustat Bussmann-valikoimaan

UTU on uudistanut Bussmann-varokealustojen tuotevalikoimaa.