Soneparin esiasennuspalvelu kokoaa jalkalaippamoottorin tilauksesi mukaan. Saat juuri tarpeisiisi räätälöidyn moottorin nopeasti ja kustannustehokkaasti jopa seuraavaksi työpäiväksi.

Kun moottori sanoo sopimuksen irti

Moottori on monessa tuotantolaitoksessa keskeisessä asemassa. Laiterikko tulee harvoin sopivaan aikaan ja vain toimiva laitos tahkoaa pätäkkää, jolloin viikkojen odottelu ei kiinnosta ketään.

Sonepar on varmuusvarastosi

Löydät laajan valikoiman ja asiantuntijuuden samalla yhteydenotolla.  Soneparin valikoima on kattava, koska esiasennuspalvelussa moottoreiden eri runkokokoihin yhdistellään isoja tai pieniä laippoja. Näin vaihtoehtoja on enemmän kuin vakioratkaisuissa.

Kun tarvitset tukea valintaan tai korvaavaa tuotetta, Soneparin sertifioidut asiantuntijat auttavat uuden moottorin valinnassa.

Ennen kaikkea Soneparilta tilattaessa saat uuden moottorin parhaimmillaan seuraavana työpäivänä.

Esiasennetun moottorin kolme hyötyä

  1. Saat moottorin nopeasti. Sonepar on varmuusvarastosi, saat uuden moottorin suoraan logistiikkakeskuksen varastolta.
  2. Autamme valinnassa. Uusi moottori valitaan Soneparin sertifioidun asiantuntijan kanssa.
  3. Palvelu ja toimitus ovat luotettavia. Sonepar on alansa suurin toimija.

Lataa esite!

 

 

 

 

Esiasennettu moottori on

  • Laipoitettu jalkamoottori
  • Oikeassa asennusasennossa
  • Asennustavan mukainen
  • Täsmätoimitettu
  • Tyyppikilpimerkitty
  • Runkokooltaan oikea

 

 

 

Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja nimetyltä myyjältäsi.

Ryhmä- data- ja mittauskeskukset joka tarpeeseen Gisteleltä

Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset. Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26). Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla. Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot  4 eri kokoa ja kalustustaVakiona uppoasennukseen upotuskaukalo ja pinta-asennukseen peitekehysVäri: Vakioväri RAL9010Tilauksesta RAL värikartan väreilläKotelointiluokka: IP20Suojausluokka: IK07Tukeva rakenneMuutokset ja laajennukset helppojaModuulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Sigma on TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaRyhmäkeskus33095033309512PASU40233095023309513PASU60333095013309514PASU80433095003309515PASU1005 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro uppoSnro pintaDataryhmäkeskus33095073309516PASU402D33095063309517PASU603D33095053309518PASU804D33095043309519PASU1005D[/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro pintaMittausryhmäkeskus3309523PASU402M3309524PASU603M3309525PASU804M3309526PASU1005M [/su_table] Delta saneerauskeskus on kuivantilan teräsrakenteinen tuoteperhe joka soveltuu erityisetsi vanhojen asuntojen sähkösaneeraukseen. Deltasta löydät ryhmä- ja dataryhmäkeskukset. Pinta-asenteisten Delta saneerauskeskukset valmistetaan ja kalustetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Syöttö on rakennettu kolmivaiheisella syöttökiskolla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan. Delta dataryhmäkeskusten IT-osan asennus- pinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla.  Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena. Tekniset tiedot  2 eri kokoa ja kalustusta Mitat: Ryhmä+data 300x900 mm Ryhmä 300x500 mm Data 300x500 mm Muut koot tarpeen mukaan Väri: Vakioväri RAL9010 Tilauksesta RAL värikartan väreillä Kotelointiluokka: IP20 Suojausluokka: IK07 Tukeva rakenne Muutokset ja laajennukset helppoja Moduulikomponenttien irrottaminen ja vaihtaminen helppoa ja nopeaa Delta on  TURVALLINEN: Valmistettu Suomessa. Täyttää uusimmat määräykset.TEHOKAS: Helppo valita ja asentaa. Kaikki tarpeellinen mukana.KESTÄVÄ: Tukeva ja vankka rakenne.HELPOSTI MUUNNELTAVA: Acti 9 katkaisijan vaihtaminen helppoa. Virtakiskot valmiiina laajennusmahdollisuudella. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroRyhmäkeskus3309527PASUS363 [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroDataryhmäkeskus3309528PASUDS [/su_table] [su_table responsive="yes" fixed="yes"] SnroTelekeskus3309529PASUDS422 [/su_table] [su_button url="https://slosaml.contenthub.fi/NiboWEB/SLO/getPublicFile.do?uuid=19446412&inline=false&ticket=8922b9dc74e192ea36924a8b14b76456&type=original" target="blank" style="flat" background="#009EE3" color="#ffffff" size="6" icon="icon: hand-o-right"]Lataa esite[/su_button] Teksti ja kuvat: Gistele

Suojaletkut vaativiin teollisiin ympäristöihin

Vaativissa olosuhteissa on syytä varmistaa, että ympäristö ei vahingoita järjestelmän kriittisiä osia. Tämä voidaan varmistaa suojaamalla tuotteisto suojaletkuilla suunnittelijan asettamin reunaehdoin sekä ammattimaisella asennuksella. Myös suojaletkuja ja -ratkaisuja on erilaisia vaihteleviin teollisiin tarpeisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään kolmea suojaletkun valintaan vaikuttavaa asiaa.

Siemensin kompaktit 3KF -kytkinvarokkeet

Toimintavarmuutta vaativiin olosuhteisiin