Valitse kotimaisesta Finpilar-mallistosta 16A-125A
Tuotesarjamallisto kasvaa asiakkaiden toiveiden mukana. Finpilar- mallistovaihtoehdoista on valittavissa 180 mm ja 320 mm leveät kotelosovitteet.
Sigma vakiokeskus on kuivan tilan teräsrakenteinen tuoteperhe. Sigmasta löydät ryhmäkeskukset, dataryhmäkeskukset ja mittausryhmäkeskukset.
Keskuksia on sekä uppo- että pinta-asennukseen. Sigma vakiokeskuksessa syöttö on rakennettu kolmivaiheisilla syöttökiskoilla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa.
Uppoasennukseen sisältyy upotuskaukalo, missä runsaasti putkitusreikäaihioita. Pinta-asennuksessa keskukset on varustettu johdotusaihioilla (HTK26).
Sigma dataryhmäkeskusten IT-osan asennuspinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla.
Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena.
Snro uppo | Snro pinta | Ryhmäkeskus |
3309503 | 3309512 | PASU402 |
3309502 | 3309513 | PASU603 |
3309501 | 3309514 | PASU804 |
3309500 | 3309515 | PASU1005 |
Snro uppo | Snro pinta | Dataryhmäkeskus |
3309507 | 3309516 | PASU402D |
3309506 | 3309517 | PASU603D |
3309505 | 3309518 | PASU804D |
3309504 | 3309519 | PASU1005D |
Snro pinta | Mittausryhmäkeskus |
3309523 | PASU402M |
3309524 | PASU603M |
3309525 | PASU804M |
3309526 | PASU1005M |
Delta saneerauskeskus on kuivantilan teräsrakenteinen tuoteperhe joka soveltuu erityisetsi vanhojen asuntojen sähkösaneeraukseen. Deltasta löydät ryhmä- ja dataryhmäkeskukset.
Pinta-asenteisten Delta saneerauskeskukset valmistetaan ja kalustetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Syöttö on rakennettu kolmivaiheisella syöttökiskolla, jolloin lähtöjen lisääminen on helppoa. Voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.
Delta dataryhmäkeskusten IT-osan asennus- pinta-ala täyttää viestintäviraston määräyksen 65 D/2019. IT-osa on varustettu 2-osaisella pistorasialla ja maadoituskiskolla.
Dataosassa Keystone RJ- paneeli vakiona. Lexcom, sähkönumero 3309522, saatavana lisätarvikkeena.
Snro | Ryhmäkeskus |
3309527 | PASUS363 |
Snro | Dataryhmäkeskus |
3309528 | PASUDS |
Snro | Telekeskus |
3309529 | PASUDS422 |
Teksti ja kuvat: Gistele
Tuotesarjamallisto kasvaa asiakkaiden toiveiden mukana. Finpilar- mallistovaihtoehdoista on valittavissa 180 mm ja 320 mm leveät kotelosovitteet.
Teollisuudessa ja vihreän energian tuotannossa tarvitaan yhä useammin erityistoiminnoilla varustettuja vikavirtasuojia.
Viime vuosina on lisääntynyt tummansävyinen rakentaminen uusissa nykyaikaisissa rakennuksissa. Tämän vuoksi asiakkaat kaipaavat myös sähkökeskuksilta ympäristöön sopivaa ulkoasua. UTUn ulkomittauskeskuksien valikoimaan onkin nyt tullut uusia malleja, joiden värisävy on RAL 7024 (grafiitinharmaa).