18 toimintoa ja universaali ohjausjännite 8-230V UC asettavat uuden tason aikareleille.

Monitoimiaikareleiden tekniset hyödyt MFZ12DDX-UC:n toiminto- ja aika-asetukset tehdään digitaalisella näytöllä sekä kahdella painikkeella. Releeseen on mahdollista asettaa 600 erilaista asetusta ja maksimissaan 99 tunnin viiveaika. Tuotteessa on turvallinen jännitekatko: Asetukset tallennetaan EEPROM-muistiin ja ne pysyvät muuttumattomina kunnes jännite palaa takaisin.

 

Digitaalinen MFZ12DDX-UC
Snro 27 018 02

  • EEPROM-muisti turvaa, että toiminnot säilyvät sähkökatkon jälkeen
  • 600 erilaista asetusta ja 99 tunnin viiveaika
  • 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin 10 A / 250 V AC
  • Universaali ohjausjännite 8-230V AC/DC
  • Valmiustilakulutus 0,05 – 0,5 W
  • Resistiivinen kuormankesto 2000W
  • Sisältää mm. seuraavia toimintoja;
    • Päälle- ja poiskytkentäviive
    • Tauko/käyntiaika
    • Impulssirele
    • Reletoiminto
    • Impulssirele poiskytkentäviivellä
    • Pulssi päällekytkennän yhteydessä (pyyhkäisy)

 

Analoginen MFZ12DX-UC
Snro. 27 018 03

  • EEPROM-muisti turvaa, että toiminnot säilyvät sähkökatkon jälkeen
  • Valmiustilakulutus 0,02 – 0,6 W ja maks. 40 tunnin viiveaika
  • 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin 10 A / 250 V AC
  • Universaali ohjausjännite 8-230V AC/DC
  • Resistiivinen kuormankesto 2000W
  • Kytkemällä käyttöjännite liittimiin B1-A2 tai B2-A2 voidaan valita kaksi erilaista asetustasoa

 

 

Lisätietoja:

​tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi  tai SLO-myynti

Harvia Cilindro XE black steel -mallien pilarikiukaat

Tyylikkäitä sähkökiukaita moneen käyttötarpeeseen

Ensto One Home superhelppoon kotilataukseen

Omakotitalojen tyylikäs latausasema on helppo asentaa, hallinnoida ja käyttää

Kotelot ja kaapit Teollisuus 4.0:n aikakaudelle

35 miljoonan yksikön verran valmistettu Rittalin AE-sarja sai digiajalle päivitetyn seuraajan.