35 miljoonan yksikön verran valmistettu Rittalin AE-sarja sai digiajalle päivitetyn seuraajan.
Rittalin uudet AX- ja KX-kaappimallistot on suunniteltu vastaamaan vauhdilla digitalisoituvan teollisuuden vaatimuksia. Useilla eri teollisuuden sektoreilla Internet of Things, verkottuneet tuotantolinjat ja robotiikka ovat yleistyneet vauhdilla viime vuosina. Tuotantomallien kehitys vaatii vastaavaa kehitystä myös teollisuusinfrastruktuurilta, kuten kytkentäkaapeilta ja koteloilta.
Parannukset, jotka on huomioitu AX- ja KX-koteloiden suunnittelussa:
- 1/3 enemmän tilaa kaapeloinille. AX-kotelosarjan uudistuneiden laipparatkaisujen ansiosta kaapeloinnille on noin kolmasosa enemmän tilaa kuin aiemmin, vaikka koteloiden ulkomitat ovat säilyneet ennallaan.
- Irrallaan toimitettavat ovet
- Kotelon sisäpinnoissa lisätuet sisäasennuskiskoille. Ilman porasusta asennettavilla sisäkiskoilla on vähemmän kuormitusta ja kiskojen käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Kiskoissa käytetään VX25-valikoimasta tuttua 25 mm:n reikäjakoa, joten monet VX25:n lisävarusteet sopivat niihin.
- Kaappeihin saa sovitettua aiempaa enemmän komponentteja ja erilaisia kaapeleita.
- Modulaarisia kaappeja on helppo muokata muuttuvien tarpeiden mukaan.
Saatavilla olevat mallit
AX- ja KX-koteloita on saatavilla useissa eri koko- ja materiaalivaihtoehdoissa. Malliston kompaktein, 150 x 150 x 80 mm -kokoinen KX-kotelo sopii erinomaisesti muutamien komponenttien asentamisessa liitäntä- tai väyläkotelokäyttöön. AX-koteloita on tarjolla 210–400 mm syvyisinä ja suurimmillaan 1200 mm leveinä tai 1400 mm korkeina. Materiaalivaihtoehdot ovat RAL7035 maalattu teräs, ruostumaton teräs AISI304 tai AISI316L.
Uudet kotelot valmistetaan loppuvuodesta 2018 valmistuneella ultramodernilla Haigerin tehtaalla läntisessä Saksassa, lähellä Frankfurtia. Rittalin paikallinen verstas Vantaalla puolestaan kustomoi tuotteet suomalaisten asiakkaiden toiveiden mukaisiksi.