LiT by Cardi Heitin mallisto laajeni 190W Asymmetrisen optiikan valonheittimellä
Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.
Huoltovapaa, iskunkestävä Elektria-työmaavalaisin.
6 me kaapeli pistotulpalla, sisältää pistorasian ja ripustuskoukun, käyttöikä 35000h.
Tuotenimi: | Elektria työmaavalaisin |
Sähkönumero | 97 430 00 |
Lajimerkki: | 212010 MBerg LED 24 W 230 V IP54 |
Valon lähde: | LED moduuli |
IP-luokka: | IP54 |
Teho: | 24 W |
Jännite: | 230 V 50Hz |
Valovirta: | 2400 lm |
Värilämpötila: | 5000 K |
Värintoisto: | > 70 Ra |
Elinikä: | 35 000 h |
Kaapeli: | 6 m 3×1,5 mm2 pistotulpalla |
Varustus: | Pistorasia, ripustuskoukku, Goretex-venttiili |
Valmistusmaa: | Suomi, Avainlippu-tuote |
Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.
SLO:n logistiikkakeskuksen laajennusosan varastohallin valaistusta ohjataan DALI:lla ja tunnistimilla
Kun piha-alueen valaistus halutaan automatisoida, on syytä miettiä valaistusryhmiä, valaisinvalintoja, sekä miten valinnat vaikuttavat ylläpitoon ja huoltoon elinkaaren aikana. Valonheittimeen integroitu tunnistin on kenties se kustannustehokkain vaihtoehto, mutta pitkällä aikavälillä tilanne voi olla toinen. Seuraavissa kappaleissa perustellaan, miksi valaisimesta erotettu ohjaustekniikka olisi järkevin vaihtoehto ulkonäön, toiminnallisuuden ja elinkaaren kannalta.