Ensimmäinen korkealaatuinen LED-lamppu syväsäteilijöihin

Philips TrueForce tarjoaa ensimmäisen plug and play –vaihtoehdon perinteisille valonlähteille syväsäteilijöissä. TrueForce HPI on kustannustehokas LED-valonlähde, joka tekee valaistuksen päivittämisestä yksinkertaista ja helppoa. Se korvaa 250 W suurpainenatrium- ja monimetallilamput syväsäteilijöissä ja on täysin yhteensopiva 250 W-kuristimien kanssa. Lampun voi asentaa suoraan perinteisen lampun tilalle. TrueForcen avulla saavutat paremman turvallisuuden ja tuottavuuden sekä parannat tuotteiden näkyvyyttä ja asiakaskokemusta. TrueForce on helpoin tapa päivittää valaistus lediin ja samalla pitää alkuinvestoinnit pienenä.

Käyttökohteet:

Syväsäteilijät esimerkiksi teollisuudessa, varastoissa ja supermarketeissa

Ominaisuudet:

  • Soveltuu suoraan perinteisen lampun tilalle, helppo asennus
  • Korvaa 250 W SON, HPI ja HPL-lamput
  • Valovirta 11 000 lm, kaikki valo suoraan valaisimesta ulos
  • Saatavana kapealla 60° ja leveällä 120° keilakulmalla
  • IP40-luokiteltu
  • Ylikuumenemissuojattu
  • Värintoistoindeksi Ra 80
  • Tulossa myös 400W-lamput korvaava versio!
Snro Tyyppi
47 288 58 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D
47 288 59 TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D

 

 

Perinteinen   TrueForce
HPL 250 W >> LED 88 W
HPI 250 W >> LED 88 W
SON 250 W >> LED 88 W

 

ABB AZ20 – Paras valinta savukaasujen jäännöshapen mittaukseen

Korkea lämpötila ja syövyttävät olosuhteet ovat haaste savukaasujen mittauksessa.

Elektronisten laitteiden vikavirtasuojaus

Oikea tyyppi kaikkiin käyttötarpeisiin Hager tarjoaa kattavan valikoiman vikavirtasuojakatkaisijoita, joilla voit kattaa sekä perussovellukset että elektronisten laitteiden erikoistarpeet. Elektronisten laitteiden kuten taajuusmuuttajien vikavirtasuojaus asettaa tiettyjä vaatimuksia vikavirtasuojaukselta virheettömän toiminnan takaamiseksi. Tässä infossa esittelemme erityyppisten vikavirtasuojien oninaisuuksia ja käyttökohteita, jatkossa pureudumme tarkemmin uusiin tuotteisiin sekä vikavirtasuojan valintaan eri sovelluksissa.

Tehokas teollisuusvalaisin PLANOX PRO

RZB:n teollisuusvalaisinsarja Planox täydentyy Planox Econ rinnalle tulevalla Planox Pro -sarjalla.