Konstsmide Carpi seinävalaisin
Tämä valaisin on laajan Carpi sarjan keskikokoinen malli.
– iskunkestävä IP65 LED-yleisvalaisin, joka on helppo asentaa
Iskunkestävä IP65-led-yleisvalaisin soveltuu erinomaisesti niin auloihin kuin rappukäytäviin, joissa rasiakiinnitys. Sen runkokorkeus on matala, vain 61 mm, joten se soveltuu myös mataliin tiloihin.
Valaisin on mahdollista kaapeloida pinta-asennuksena. Valaisimessa on tasainen valopinta ja sitä on saatavana kahta eri värilämpötilavaihtoehtoa: 3000K ja 4000K. Valaisimen teho on 24 W ja se vastaa valontuotoltaan 32 W pienoisloistelamppua. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti projektikäyttöön sekä vanhojen pienoisloistelamppuvalaisimien tilalle. Valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.
Snro | Tuotenimi | Värilämpötila | Teho | Valovirta | |
42 956 63 | * | SF Compact 300 24W/3000K IK10 IP65 | 3000 K | 24 W | 1800 |
42 956 64 | * | SF Compact 300 24W/4000K IK10 IP65 | 4000 K | 24 W | 1920 |
* Saatavana heti SLO:sta.
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
LEDVANCE LINEAR SURFACE -tuotesarjan valaisimet ovat erinomainen valinta erilaisten tilojen yleisvalaisimeksi.
Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.