HellermannTytonilta kylmän sään vinyylisähköteipit
Tuotteet kaapelivaipan korjaamiseen
Uusi innovatiivinen ratkaisu, joka helpottaa asennustyötä ja säästää asentajan aikaa. Kiinnitysratkaisu raudoitukseen kiinnitettävälle lattialämmityskaapelille: Cableflex 20 + Cable Clip 5.
Kiinnikkeet laitetaan helposti napsauttamalla lämpökaapelin päälle. Tämä säästää runsaasti aikaa ja lämpökaapelin uudelleen asetteleminenkin on tehty vaivattomaksi. Kiinnike on suunniteltu myös suojaamaan kaapelia päälle astumiselta. Kiinnikkeitä pakkauksessa 170kpl, riittoisuus noin 4 m². Sähkönumero: 8176265 »
Lue lisää toimittajan sivuilta »
Cableflex 20 -lattialämmityskaapelilla on laajasti käyttökohteita, koska se on hyväksytty käytettäväksi sekä tasoitteessa että valussa (luokka M2), mutta suurella teholla juoksumetriä kohti se soveltuu erityisen hyvin paksumpaan valuun. Yhdessä raudoitukselle räätälöidyn kaapelikiinnikkeen – Cable Clip 5 – kanssa tämä säästät aikaa ja sormia. Cableflex 20 on saatavana 12 koossa 10 metristä 118 metriin. Cableflex 20. sähkönumerot: 8176237-8176263 »
Lue lisää toimittajan sivuilta »
Teksti ja kuvat: Ebeco
Saga on uusin perheenjäsenemme, joka on tuttuun tapaan monipuolinen ja laaja kalustesarja. Valmistamme Saga-tuotteita Mission to Zero™ -tehtaassamme Porvoossa, käyttäen biopohjaisia uusiutuvia raaka-aineita. Sagan laaja tuotevalikoima ja modernit toiminnot mahdollistavat monipuoliset sovellukset. Saga-tuotteilla toteutat kohteen kuin kohteen, sillä modernit toiminnot mahdollistavat kaikenlaiset sovellukset. Sarjasta löytyy myös tuotteet KNX-taloautomaatioon ja ABB-free@home-kotiautomaatioon. -Uusi puhtaanvalkoinen väri (RAL9003) -Yhteensopiva ABB-free@home- ja KNX-järjestelmien kanssa -Runkoon integroidut lapsisuojat varmistavat pistorasioiden kosketussuojauksen silloinkin, kun pintaosat on poistettu (kaksoispistorasia, europistorasia) -Saga on entistä paremmin UV-suojattu kellastumista vastaan, joten tuotteet kestävät käytössä pitkään solutions.abb/saga
Toimisto- ja työpisteasennuksissa tarvitaan yhä monipuolisemmin liityntäpisteet datalle ja multimediaratkaisuille. Uudistuneen tehalit.ecoline -kanavakalustesarjan myötä data- ja AV-liityntöjen lisäys onnistuu vaivattomasti ja klassisen tyylikkäästi. Modulaarisuuden ja suurten merkintäikkunoiden ansiosta uudet rasiat voidaan yhdistää pistorasiamoduulien kanssa yhtenäiseksi ja ammattimaiseksi kalustekokonaisuudeksi, mikä helpottaa tilan käyttöä, huoltoa ja puhtaanapitoa. Datarasiavalikoima sisältää yhdellä tuotekoodilla helposti tilattavat valmiit rasiapakkaukset Keystone ja Actassi -liittimille liikenteenvalkoisena ja grafiitinmustana. Lisäksi laajempi valikoima eri liitinsovitteita on tilattavissa peiteosineen erillistuotteina esimerkiksi Systimax ja R&M -liittimille. Kaksiosaisten datakanavarasioiden keskiölevyt on varustettu kätevillä pölysuojaluukuilla, joten RJ45-liittimet pysyvät hyvin suojassa, kun ne eivät ole käytössä. AV-kanavarasioiden valikoima sisältää kuusi eri vaihtoehtoa eri liityntätarpeisiin. UTUn valikoimasta laajasti löytyvät Keystone-mitoitetut AV-moduulit (esim. HDMI, USB, Audio 3,5 mm) voidaan asentaa kätevästi 1-, 2- ja 4-osaisten Keystone-multimediarasioiden kanssa. Lisäksi valikoimasta löytyy uutuutena 1- ja 2-osaiset D-sub -liityntärasiat ja yhteensopivat VGA, HDMI ja DisplayPort -liitinkaapelit. D-mitoitettuja kanava-AV -rasioita voit käyttää Neutrik XLR, Speakon, PowerCon-liittimien lisäämiseksi kanava-asennukseen. Kaikki AV-rasiat ovat tietenkin tilattavissa vakioväreissämme liikenteenvalkoinen ja grafiitinmusta. Uudet data- ja AV-rasiat löydät Soneparin tuotevalikoimasta sähkönumeroalueilta 1476573 – 1476596 ja 7908237 – 7908239.