Valikoimatarjonta
2-komponentti palouretaanivaahto ja tarvikkeet nopeisiin, varmoihin ja kustannustehokkaisiin palokatkoläpivienteihin:
Snro |
Tuote |
6004745 |
Soudal - Soudafoam FR Duo |
6412017 |
Joints - Palokatkopuristin 380ml 2K 5 |
6004821 |
Soudal - Mikserisuutin |
Palokatkotiili läpivientien palokatkoihin sekä palokatkovarauksiin ja väliaikaisiin palokatkoratkaisuihin:
Snro |
Tuote |
6004751 |
Soudal - Soudalblock FR |
Palokatkomassat läpivienteihin ja saumoihin:
Snro |
Tuote |
6004746 |
Soudal - Soudalgraphite FR |
6004743 |
Soudal - Acryrub FR PS |
Palokitti on palokatkoratkaisu ahtaisiin läpivientireikiin, joissa saumaleveys alle 10mm. HUOM! käytettävissä myös normaalisti perinteisen sähkö- tai putkikitin käyttökohteissa:
Snro |
Tuote |
6004753 |
Soudal - Putty Pad FR |
6004754 |
Soudal - Putty Cord FR |
Palokipsimassa suurien läpivientien hyvin ääntä eristäviin ja kustannustehokkaisiin täyttökohteisiin:
Snro |
Tuote |
6004748 |
Soudal - Soudacompund FR |
Sullontavilla läpivientien palokatkoihin:
Snro |
Tuote |
6004749 |
Soudal - Backing |
Palokatkolevy läpivienteihin ja saumoihin:
Snro |
Tuote |
6004750 |
Soudal - Fire Board Pro 2S 60mm sile |
Läpivienti- ja varausputket sähkökaapeleille:
Snro |
Tuote |
6004763 |
Soudal - Soudatransit P FR 250mm |
6004764 |
Soudal - Soudatransit P FR 250mm |
6004766 |
Soudal - Soudatransit P FR 250mm |
Palokaulukset/palomansetit:
Snro |
Tuote |
6004727 |
Soudal - Soudacollar P FR 55mm |
6004729 |
Soudal - Soudacollar P FR 110mm |
6004731 |
Soudal - Soudacollar P FR 160mm |
Palokatkotarra:
Snro |
Tuote |
6413006 |
Soudal - Palokatkotarra |
Teksti ja kuvat: Soudal