ABB-Welcome IP – internet-pohjainen ovipuhelinjärjestelmä
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Uudet mallit ovat jatkoa menestyksekkäälle EATON 9130-tuotesarjalle ja tulevat korvaamaan sen teholuokissa 700 VA – 6000 VA.
Häiriötöntä sähkönsyöttöä joustavasti tarjoavat Eaton 9SX UPS-laitteet on tarkoitettu pienten data- ja IT-keskusten sekä varastoinnin, teollisuuden ja terveydenhuoltoalan käyttöön. Uudet tuotteet laajentavat nykyistä UPS-valikoimaa laajemmalle tehoalueelle (700 VA–6 kVA) ja tulevat saataville tornimalleina.
Eatonin 9SX-sarja on jatkoa vuonna 2008 esitellylle Eaton 9130 UPS -tuotesarjalle.
9SX-tuotesarjalla on tehokerroin 0,9, joten se voi tarjota suuremman suorituskyvyn (watteina) ja suojaa laitteita entistä paremmin.
Laite seuraa jännitteen ja taajuuden muutoksia, ja osaa reagoida automaattisesti ylikuormitukseen tai mahdolliseen tekniseen häiriöön.
Snro | Nimi 1 | Nimi 2 |
8417094 | Eaton 9SX 700i | UPS online |
8417095 | Eaton 9SX 1000i | UPS online |
8417096 | Eaton 9SX 1500i | UPS online |
8417097 | Eaton 9SX 2000i | UPS online |
8417098 | Eaton 9SX 3000i | UPS online |
8417109 | Eaton 9SX 5000i | UPS online |
8417110 | Eaton 9SX 6000i | UPS online |
8417099 | Eaton 9SX EBM 36V Tower | Lisäakusto 1000VA |
8417100 | Eaton 9SX EBM 48V Tower | Lisäakusto 1500VA |
8417101 | Eaton 9SX EBM 96V Tower | Lisäakusto 2000/3000VA |
8417111 | Eaton 9SX EBM 240V Tower | Lisäakusto 5000/6000VA |
8417104 | Eaton 2m cable 36V EBM Tower | EBM akkukaapeli 1000VA; 2m |
8417105 | Eaton 2m cable 48V EBM Tower | EBM akkukaapeli 1500VA; 2m |
8417106 | Eaton 2m cable 96V EBM Tower | EBM akkukaapeli 2000/3000; 2m |
8417114 | Eaton 2m cable 240V EBM Tower | EBM akkukaapeli 5000/6000VA; 2m |
ABB-Welcome IP on uusi ratkaisu yhden tai useamman kiinteistön turvallisuuden hallintaan.
Valonsäädin keskukseen Kodin ohjaus on nyt yksinkertaista ja helposti muokattavissa. ABB-free@home-järjestelmästä löytyy kotiautomaatioon hyödylliset, asuinmukavuutta lisäävät toiminnot, ja siihen liittyvät työt on helppo toteuttaa. Käyttöönotto on yksinkertainen ja nopea. Alan ammattilaisella on tarjota rakentajille sopiva ratkaisu helppoon kodin ohjaukseen, sillä ABB-free@home mukautuu tulevaisuudenkin tarpeisiin väyläkaapeloinnin ja selainpohjaisen käyttöönoton ansiosta. Ominaisuudet 4-kanavainen yleissäädin LEDien, hehkulamppujen, 230 V halogeenilamppujen, pienjännitehalogeenien sekä säädettävien energiansäästölamppujen ohjaukseen. Kytketyn kuorman automaattinen tunnistus. Mahdollista yhdistää kanavia, jolloin saadaan kasvatettua lähtötehoa. Kanavien tilan LED-merkkivalo. Manuaalikäyttömahdollisuus. Tyyppi Snro Kuvaus DA-M-0.4.2 2815499 Valonsäädin 4x315W 230V 8U DIN PS1/4/6-KNX 2815317 Virtakisko, 1-vaihe, 4 napainen, 6 mm2 6596 2619374 Häiriönpoistaja himmentimille Teksti ja kuvat: ABB Oy
Soudalin arvoissa laadukkaiden rakennus- ja huoltokemikaalien valmistajana korostuu ja toistuu sana turvallisuus pitäen sisällään sekä oman henkilökunnan mutta ennen kaikkea myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidemme turvallisuus.