Konstsmide Carpi seinävalaisin
Tämä valaisin on laajan Carpi sarjan keskikokoinen malli.
Valaistus luo tilaan tunnelmaa ja antaa tilalle ilmettä. DUOLINE-valaisinjärjestelmä tarjoaa monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet muunneltavaan kohde- ja yleisvalaistukseen.
DUOLINE-kaksivaihekiskossa on kaksi erillistä vaihetta, joten siihen voi yhdistellä erityyppisiä valaisimia, kuten kohdevaloja ja himmennettäviä valoja sekä adapterilla ripustusvalaisimia. Valaisimet voidaan himmentää tai sytyttää erikseen sen mukaan, mitä valaistukselta halutaan.
Vähän tilaa vievä DUOLINE-kiskojärjestelmä soveltuu moneen kohteeseen. Sillä on rajattomat mahdollisuudet taipua eri käyttötarkoituksiin niin myymälässä, kahvilassa, toimistossa, näyttelytilassa, hotellihuoneessa kuin kotonakin.
Saatavissa joko kätevästi valmispaketissa tai kaikki osat erillisenä. Kiskoon asennetut valot ovat käteviä siirtää, joten tilan valaistusta on helppo muuttaa tarpeen mukaan.
Se sopii kokoonpanoihin, joissa halutaan yhdistää kohde- ja ripustusvalaisimia. Saatavissa siihen sopivat kuvut ja varjostimet.
Nyt on mahdollista yhdistää myös valaistus ja musiikki! DUOLINE-kaksivaihekiskoa voi käyttää tuotevalikoimaan kuuluvan bluetooth-kaiuttimen virtalähteenä ja kuunnella musiikkia tai radiota. Kaiuttimen väri ja muotoilu ovat samat kuin kohdevaloilla, joten ilme on yhdenmukainen.
Kaikki päivitetyt DUOLINE-tuotteet löytyvät sähkönumerot.fi – haku nimellä Duoline.
Snro | Tuote | Valovirta |
4226024 | DUOLINE Mini-Rulle paketti, vallkoinen* | 4 x 530 lumen |
4226025 | DUOLINE Mini-Rulle paketti, musta* | 4 x 530 lumen |
4226290 | DUOLINE Vetro paketti, valkoinen* | 4 x 430 lumen |
4226284 | DUOLINE Mini-Rulle kohdevalo 8W, valkoinen | 530 lumen |
4226285 | DUOLINE Mini-Rulle kohdevalo 8W, musta | 530 lumen |
4226291 | DUOLINE Vetro kohdevalo 5W, valkoinen | 430 lumen |
* paketti sisältää 4 kpl kohdevalo, 2 x 1 metrin kisko, syöttörasia, jatkokappale, päätykappale ja 2 x 1 m peitelista |
LED-paneeli on erinomainen ratkaisu, kun tarvitaan suurta määrää valoa.