Airamin tuoteuutuuksia ulkovalaisinmallistoon
Pylväsvalaisimet Atlas, Plaza ja Boulevard, sekä seinävalaisin Vino Duo.
Willy Meyerin Expolux on tyylikäs ja laadukas mainoskyltin valaisin LED-valonlähteellä.
Kyltti, joka on kooltaan noin 2×2–3×3 m voidaan valaista yhdellä Expolux-kylttivalaisimella. Valaisimessa on sisäänrakennettu LED-liitäntälaite. IP65. Käyttöalue: kylttien ja julkisivujen valaistus.
Valaisimen runko on valettua alumiinia, joka on pulverimaalattu polyesterivärillä. Linssi on valmistettu erityisestä optisesta silikonista. Kaikki ulkopuoliset metalliosat ovat ruostumatonta terästä.
Valonlähde 1x18W teho-LED. WW-3000K ja NW-4000K.
Seinänpesuoptiikka 20° x 83°
Kaksi kiinnitysreikää, Ø 7 mm, c/c 78 mm. Valaisin voidaan asentaa suuntaamaan valoa ylös- tai alaspäin.
Kytkentä 3×2,5 mm2, kaapelin sisäänvienti holkkitiivisteen M20 kautta. Ei ketjutettavissa. Yhden C16 sulakkeen taakse voi liittää enintään 120 kpl Expolux-valaisimia.
45 271 22 Expolux LED 18W NW HA
Pylväsvalaisimet Atlas, Plaza ja Boulevard, sekä seinävalaisin Vino Duo.
Pixer LED on tehokas ja matalan kiusahäikäisyn (UGR19) omaava toimistovalaisin.
Värilämpötilan vaihdolla varustettu Cio Multi on matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin.