OSRAM DALI MCU TW G2 - uuden sukupolven kiertonuppisäädin
DALI MCU TW G2 on DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin, jolla voidaan toteuttaa helppo ja yksinkertainen LED-nauhojen himmennys sekä Tunable White LED-nauhojen värilämpötilan säätö.
Kolmannen sukupolven Comfort-valaisimet tarjoavat huippuluokan valaistustehon! Suuren valovirran, loistavan värintoiston (jopa Ra≥97) ja korkean tehokkuuden ansiosta Hide-a-liten uusi Comfort G3 on täysin omaa luokkaansa.
IP44-luokiteltu 230V-valaisin tuottaa pehmeän ja miellyttävän valokuvion ja sopii niin kotien kun julkisten tilojenkin yleisvalaistukseen. Uppoasennettava Comfort G3 on saatavana kiinteänä ja suunnattavana mallina.
Helposti asennettavan, matalarakenteisen valaisimen asennusreiän koko on Ø73–84 mm ja valaisin peittää tarvittaessa asennusaukon 90 mm asti. Mukana on uudistettu, vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16 mm:n suojaputkelle. Comfort G3 alasvalo on himmennettävissä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.
Snro | Tuote |
42 224 81 | Comfort G3 Valkoinen Tune |
42 224 82 | Comfort G3 Valkoinen 2700K |
42 224 83 | Comfort G3 Valkoinen 3000K |
42 224 84 | Comfort G3 Tilt Valkoinen Tune |
42 224 85 | Comfort G3 Tilt Valkoinen 2700K |
42 224 86 | Comfort G3 Tilt Valkoinen 3000K |
42 224 87 | Comfort G3 Tilt Teräs Tune |
42 224 88 | Comfort G3 Tilt Teräs 2700K |
42 224 89 | Comfort G3 Tilt Teräs 3000K |
42 224 90 | Comfort G3 Tilt 6-pack Valkoinen Tune |
42 224 91 | Comfort G3 Tilt 6-pack Valkoinen 2700K |
42 224 92 | Comfort G3 Tilt 6-pack Valkoinen 3000K |
42 224 93 | Comfort G3 Tilt DALI Valkoinen Tune |
42 224 94 | Comfort G3 Tilt DALI Valkoinen 2700K |
42 224 95 | Comfort G3 Tilt DALI Valkoinen 3000K |
DALI MCU TW G2 on DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin, jolla voidaan toteuttaa helppo ja yksinkertainen LED-nauhojen himmennys sekä Tunable White LED-nauhojen värilämpötilan säätö.
Laatu, luotettavuus ja laaja valikoima takaavat täyden suunnitteluvapauden
SLO ja valaisinpylväsvalmistaja Tehomet tuottivat Mikkelin asuntomessualueelle innovatiivisen katuvalaisinratkaisun,