RZB:n taloudellista ja tehokasta Planox Eco- teollisuusvalaisinta on tarjolla useilla eri tehoilla 20 W – 53 W, joiden valontuotto 2250-6750 lm.
Planox Eco -sarjaa saa joko 769 mm:n, 1369 mm tai 1669 mm:n pituisena. Valaisimen kotelointiluokka on IP66, värintoisto Ra 80 ja valonväri 4000 K. Ledin käyttöikä on 50.000 tuntia (L80/B10). Rungon materiaalina on polykarbonaatti ja valaisimen iskunkes- tävyys IK08. Valaisin on avattavissa molem- mista päistä ilman työkaluja, molemmissa päissä on jousiliitinkytkentä 3 x 2,5 mm². Valaisin on ketjutettavissa. Saatavana on myös liiketunnistimella varustetut mallit.
Valaisinsarjan muotoilu on viimeisteltyä – ruiskupuristettu, sisältä prismoitettu opaaliheijastin jakaa valon tasaisesti myös taakse. Planox Eco soveltuu käytettäväksi pysäköintihalleihin, logistiikkakeskuksiin, teollisuushal- leihin, tuotantolaitoksiin. Matalan pintalämpötilan vuoksi Planox Eco on mainio valaisin esim. saha- ja puusepänteollisuuteen.
Snro
Tuotekoodi
Mitat
Teho
Valonväri
Valontuotto
43 072 14
451210.009
L 769, B 61, H 50
LED 20 W
4000 K
2250 lm
43 072 15
451211.009
L 1369, B 61, H 50
LED 23 W
4000 K
2800 lm
43 072 16
451212.009
L 1369, B 61, H 50
LED 37 W
4000 K
4900 lm
43 072 17
451213.009
L 1669, B 61, H 50
LED 33 W
4000 K
4100 lm
43 072 18
451214.009
L 1669, B 61, H 50
LED 53 W
4000 K
6750 lm
LISÄTIETOJA:
tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Loisteputkien markkinoille saattaminen kiellettiin Euroopan talousalueella 24.8.2023. Vanhat varastot saa myydä loppuun, mutta ne eivät kestä kauaa. Nyt onkin oiva aika vaihtaa moderniin LED-valaisimeen. Alla muutama esimerkkituote teollisuuteen.