Saunan valaistusremontti vaatii usein paneeleiden avaamista, mitä ei välttämättä hyväkuntoiselle seinäverhoukselle haluttaisi aina tehdä.
Valaisinremppa ilman paneelien vaihtoa
Remontti on mahdollista toteuttaa myös ilman laudoitukseen kajoamista esimerkiksi SaaS sauna viiva -valaisimella (Snro: 4131429). Se on yksi harvoista profiilivalaisimista, joka voidaan asentaa myös saunan kattoon. Sauna viivan tasainen, lineaarinen valo tekee saunomisesta tunnelmallisen ja rentouttavan.
Saas sauna viivan asennus ei vaadi kattopaneelien alla vietyjä johdotuksia tai valokuituja asennusreikineen. Sauna viivan voidaan asentaa jopa valmiin saunan lauteisiin ja katonrajaan. Lopputuloksena saadaan tyylikäs, yhtenäinen valopinta.
Profiilivalaisin on muokattavissa kohteen mittojen mukaan
Pakkauksen mukana tulee 4 kpl päätyjä ja 4 kpl U-kiinnikkeitä, joilla valaisin on helppo kiinnittää. Valaisin on lyhennettävissä haluttuun mittaan merkityistä katkoviivoista aina 70 mm välein. Valaisimen molemmissa päissä on 3 metriä silikonikaapelia. Suojaetäisyys kiukaasta 50 cm ja valoa ei saa asentaa kiukaan päälle. Tuotepaketti ei sisällä virtalähdettä.
ABB:n vakiokeskukset ovat kotimaisia ja ne on suunniteltu nopeaan sekä turvalliseen asennukseen. Kaikissa keskuksissa on käytetty ABB:n S200S-johdonsuojakatkaisijoita, joiden jousiliittimiin asennetaan johtimet nopeasti edestäpäin. Näin näkyvyys kytkentään säilyy koko ajan. Ajan säästön lisäksi jousiliitin eliminoi löysien liitosten mahdollisuuden tuoden lisää turvallisuutta asennukseen.