Erittäin matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava, himmennettävä paneelivalaisin kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa.

 

Erinomainen ratkaisu saneerauskohteisiin. Valaisimissa on säädettävä jousikiinnike, joka mahdollistaa valaisimien asennuksen olemassa oleviin upotusaukkoihin 55 mm – 240 mm. Sarjaan kuuluu kolme runkokokoa. Uppoasennukseen lisätarvikkeena saatavilla kytkentäkotelo 3 x 2,5 mm2.

  • Rakenne: IP20, runko polykarbonaattia
  • Väri: Valkoinen
  • Valonlähde: Kiinteä LED, 12/18/24 W, 830
  • Elinikä: L70B50: 50 000 h (25C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -5 – +35C
  • Asennus: Puoliuppo- tai pinta-asennus
  • Kytkentä: Erillisessä rasiassa
  • Ohjaus: On/Off tai Triac (DIM)

 

 Snro Nimike Halkaisija Valovirta
 41 262 17 * CIO 12W/830 DIM 160 mm 500 lm
 41 262 18 * CIO 18W/830 DIM 215 mm 1000 lm
 41 262 19 * CIO 24W/830 DIM 290 mm 1500 lm

* Heti saatavilla SLO:sta

 

 

Airam CIO

 

 

 

LISÄTIETOJA:

tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

Steinel liiketunnistimet korkeisiin asennuksiin

Korkeavarastojen jopa 14 metrin kattokorkeudet asettavat käytettävälle tunnistintekniikalle kovia vaatimuksia.

BREEAM-sertifioitu Avialogis on KVR-hanke, jonka valaistus suunniteltiin yhteistyössä SLO:n ja Greenledin kanssa

Avialogis on rakennettu kansainvälisen BREEAM-sertifikaatin standardien mukaan, jolla tavoitellaan vastuullisia toimitilaratkaisuja. Mukana KVR-hankkeessa oli urakoitsijana Terawatt Oy, kestävän kehityksen ratkaisuihin keskittynyt Greenled Oy sekä SLO, jonka välivarastointipalvelulla yhdistettiin projektin erilaisia tarpeita yhdeksi kokonaisuudeksi.