Värilämpötilan vaihdolla varustettu Cio Multi on matalarakenteinen ja kevyt pinta- tai puoliuppoasennettava paneelivalaisin.

 Valaisimen värilämpötila valitaan kolmesta vaihtoehdosta ennen asennusta. Cio Multi soveltuu kuiviin tiloihin asuinkohteissa ja julkisissa tiloissa ja se on erinomainen ratkaisu erityisesti saneerauskohteissa. Cio Multi -mallien etuna on säädettävä jousikiinnike, jolla valaisin voidaan sovittaa lähes jokaiseen valmiiseen upotusaukkoon (55–250 mm) riippuen tuotteen koosta. Sarjaan kuuluva Pir-malli sopii erityisesti eteiskäytäviin ja tuulikaappeihin. Valaisimet ovat himmennettäviä ja ne ovat saatavissa myös langattomasti toimivalla Casambi-ohjauksella (ei Pir-malli). Valittavanasi on kolme runkokokoa.

 

  • Runko polykarbonaattia, kupu opaloitua polykarbonaattia.
  • Valkoinen, RAL9003.
  • Suojausluokka II.
  • Pinta- tai puoliuppoasennus.
  • Valaisimessa kiinteä liitosjohto 2 x 0,75 mm2. Päättyvä asennus.
  • Asennuskorkeus 2–5 m.
  • Värilämpötilat 3000 K, 4000 K ja 6500K, vaihdettavissa valaisimesta. CRI > 80 / Ra > 80.
  • IP20/20.
  • IK03.
  • Kiinteä led 9 W / 500 lm, 12 W / 1000 lm, 16 W / 1500 lm. Pir-malli 12W / 1000 lm.
  • Himmennys, laskevan reunan ohjaus.
  • Käyttöympäristön lämpötila 0 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
  • Perusmallit saatavana projektikohtaisesti Casambi-ohjauksella.

 

Snro Koodi Tekninen nimi Lumen
41 466 01 A1CIOA Cio Multi IP20 9W 830/840/865 DIM 500
41 466 02 A1CIOB Cio Multi IP20 12W 830/840/865 DIM 1000
41 466 03 A1CIOC Cio Multi IP20 16W 830/840/865 DIM 1500
41 466 04 A1CIOD Cio Multi IP20 12W 830/840/865 PIR 1000

 

LED-valaistusratkaisuja vaativiin teollisuuskohteisiin tarjoavat MIR ja MIR KIT LED

Teollisuudessa valaistustekniset olosuhteet ovat rankat ja haastavat. Tällöin Glamox MIR on aina varma ja luotettava valaistusratkaisu. Tänä päivänä MIR toimitetaan vakiona led-valonlähteillä. Vanhoihin MIR-loistelamppuvalaisinasennuksiin on saatavana MIR KIT LED-päivityssarja, jolla loisteputkiversio saadaan muutettua led-valaisimeksi.  Mikäli sinulla on tällä hetkellä käytössäsi Glamox MIR-valaisimet perinteisillä loistelampuilla, voit turvallisin mielin tilata olemassaoleviin valaisimiin valmiit päivityssarjat led-valonlähteillä. MIR KIT LED on päivityssarja MIR T5/T8-valaisimille. Led-tekniikan vaihto MIR-loisteputkivalaisimeen on vaivatonta ja tulos on palkitseva. Led-tekniikkaan siirtyminen on järkevä ja kokonaistaloudellinen ratkaisu. Sen jälkeen sama luotettava, kovien olosuhteiden kestävyys ja turvallisuus on taattu. MIR KIT LED lisää merkittävästi valaisimen elinikää, säästää huoltokustannuksia ja tarjoaa käyttäjälleen kokonaistaloudellisen LED-valaistusratkaisun. Vakio valovirta on HF tai DALI (10-100% himmennys). Liitäntälaitteen elinikä on jopa 120.000 tuntia / 10% (max. vikaantumisosuus) ympäristön lämpötilassa Ta 25°C. MIR KIT LED on suunniteltu käyttölämpötiloihin -25⁰C - +45⁰C. [su_table responsive="yes" fixed="yes"] Snro Tuote 43 466 23  Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2500 HF 840 43 466 27 Varaosapakkaus - MIR KIT LED 2000 HF 840 43 466 25  Varaosapakkaus - MIR KIT LED 5000 HF 840 43 466 26  Varaosapakkaus - MIR KIT LED 6500 HF 840 [/su_table]  Teksti ja kuvat: Glamox  

Start Track Spot LED myymälävalaistukseen

Minimalistinen ja sulavalinjainen Start Track Spot LED -kohdevalaisinsarja sopii erityisesti myymälävalaistukseen.

Siteco Streetlight 20 GEN III

Luotettavaa valaistusta, kaikille teille