CA1510 mittaa sisäilman laadun voimassa olevien standardien mukaisesti julkisissa tiloissa, työpaikoilla, kulkuvälineissä, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.
Hyvän sisäilman laadun takaa toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. Ulkoilma sisältää noin 0,04 % (400 ppm) hiilidioksidia (CO2). Sisätiloissa CO2:n määrä voi kohota jopa 1500 ppm asti uloshengitettävästä CO2:sta johtuen, esimerkkinä erilaiset kokous- sekä luokkatilat. CO2-pitoisuus toimii näin ollen erinomaisena ilmanvaihtojärjestelmän laadun ilmaisimena. CA1510 antaa myös tarkan diagnoosin asetetuin CO2 -raja-arvoin: 1000 ppm tai 1700 ppm.
Helppokäyttöistä laitetta voidaan siirtää aina tarpeen mukaan kohteesta toiseen tai se voidaan asentaa valittuun kohteeseen pysyvästi. Tallennukset voidaan suorittaa valinnan mukaan välillä 1 min ja 2 tuntia. Laitteen muisti riittää 1 miljoonan otannan tallentamiseen.
Laite voidaan kytkeä tietokoneeseen tai Android-laitteeseen Bluetooth-yhteyden välityksellä. Tämä toiminto mahdollistaa erilaisten asetusten teon, mittausarvojen tallentamisen sekä raporttien luomisen.
CA1510 magneettinen takakansi mahdollistaa laitteen kätevän ja nopean kiinnityksen.
Snro
Nimike
67 505 28
CA1510 valkoinen + pöytäteline
67 505 29
CA1510 tumma antrasiitti + kantolaukku
LISÄTIETOJA
tuotepäällikkö Sami Tolkki, puh. 010 283 2271, sami.tolkki@slo.fi tai SLO-myynti
Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.