Chauvin Arnouxin kätevän kokoinen ja vedenpitävä pH- ja lämpötilamittari täsmälliseen valvontaan. Helppokäyttöinen laite soveltuu erinomaisesti kenttäkäyttöön. Käyttökohteita mm. vesiviljely, uima-altaat ja kylpylät, oppilaitokset, vedenkäsittely, juomavesi, akvaariot, juomateollisuus ja laboratoriot.

  • Kaikki saadut pH-arvot ovat lämpötilakompensoituja.
  • Näytöllä näkyy samanaikaisesti pH- ja lämpötila-arvot.
  • Sisäänrakennettu kolmen pisteen kalibrointi onnistuu painamalla CAL-näppäintä.
  • Isokokoinen selkeä näyttö.
  • Kiinteällä pH-anturilla sekä sisäänrakennetulla lämpötilamittarilla.
  • Pituus 12 cm.
  • Sähkönumero: 67 506 02

Tekniset tiedot

  • Mittausalue: 0,00 ... 14,00 pH | 0,0 ... 60 °C
  • Resoluutio: 0,01 pH | 0,1 °C
  • Kalibrointi: Automaattinen, 1, 2 tai 3 pistettä
  • Vaihdettavissa oleva elektrodi: Ei
  • Kotelointiluokka: IP65
  • Mukana toimitetaan: Paristot, elektrodin säilytyspullo sekä käyttöohjeet

CA 6133 asennus­testeri SFS 6000­standardin mukaisiin mittauksiin

Täyttääkseen SFS 6000 ­standardin vaatimukset, tulee sähköasennuksiin liittyvissä muutos­ tai uudistöissä käyttää asianmukaista asennustesteriä.

Chauvin Arnoux PEL 104 Teho- ja energiatallennin

PEL 104 mittaa ja tallentaa virran, jännitteen, energian sekä tehon 1- ja 3-vaihesovelluksissa, 50, 60 sekä 400 Hz:n asennuksissa.

CHAUVIN ARNOUX CA6011 Jatkuvuustesteri

Sähköturvallisuuteen liittyvät lait määrittävät sarjan erilaisia, säännöllisesti suoritettavia testejä sähköasennusten turvallisuuden takaamiseksi