CA 1000 V CAT IV jännitekoettimet
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.
PEL 104 mittaa ja tallentaa virran, jännitteen, energian sekä tehon 1- ja 3-vaihesovelluksissa, 50, 60 sekä 400 Hz:n asennuksissa.
PEL 104 on helppokäyttöinen ja käytännöllinen, siirrettävissä oleva tallennin lyhyt- ja pitkäaikaismittauksiin. Laitteen kytkentä ei vaadi virtapiirin katkaisua. Tallentimen näytöltä voidaan tarkastella kaikkia mittausarvoja reaaliajassa. Mukana toimitetaan jänniteadapteri vaihe-nolla tai vaihe-vaihe kytkentöihin, jopa 600 V.
Mittaa tasa- ja vaihtojännitettä jopa 1000 V TRMS asti, tasavirtaa 5 mA…10 000 A ja vaihtovirtaa 50 mA …5000 A, riippuen käytössä olevista virtapihdeistä. Mahdollista asettaa muuntosuhde sekä virralle että jännitteelle 650 kV ja 25 kA (10 GW).
Käytössä jopa 8 analogista tuloa käytettynä yhdessä L452-loggerin kanssa Bluetooth-yhteyden välityksellä. Analogiset signaalit tallentuvat suoraan SD-kortille. Kyseisiä mittauksia voidaan tarkastella raportointiohjelmiston avulla.
PEL104 kytketään sähkömoottorin syöttöjännite- ja virtatuloihin. Moottorin mekaaniset parametrit, kuten teho, tehokkuus, vääntömomentti sekä kierrosluku lasketaan moottorin tyyppikilven tietojen sekä logaritmin avulla. Tämä suoritetaan Android-sovelluksen avulla.
Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, USB ja suoraan tietokoneeseen asetettava muistikortti sekä SIM-muistikorttipaikka suoritettujen mittausten siirtoon GSM-verkon kautta. Mahdollista saada ilmoitus hälytyksistä sekä lähettää automaattisia mittausraportteja sähköpostimuodossa PEL104:n ollessa kytkettynä Wi-Fi -verkkoon tai suoraan tietokoneeseen.
Tallentaa min, -max ja keskiarvon joka sekunti, näytteenottonopeus 128 mittausta / jakso (20 ms). Tehon- ja energiankulutuksen laskentaan kaikissa neljässä kvadrantissa. PEL 104 näyttää 200 ms:n tapahtumat. Laite mittaa ja tallentaa samanaikaisesti taajuuden, tehokertoimen, THD:n sekä yksittäiset yliaallot (50:nteen asti). Transienttien sekä nopeiden tapahtumien (alle 1 ms) mittaamiseen suosittelemme meidän Qualistar-laitesarjaa: CA8331, CA8333, CA8336 tai CA8436.
Laitteiden mukana toimitetaan suomenkielinen, lisenssivapaa DataView-raportinluontiohjelma. Saatavilla myös ilmainen Android-sovellus.
Snro
67 506 04 | Sähkönlaatumittari – CA PEL 104 |
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
Suomen vaihteleva ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.