Sähköturvallisuuteen liittyvät lait määrittävät sarjan erilaisia, säännöllisesti suoritettavia testejä sähköasennusten turvallisuuden takaamiseksi, kuten maadoitusvastuksen mittaus, eristysvastuksen mittaus ja VVSK:n testaus. Yksi tavallisimmista on suojajohtimen jatkuvuusmittaus.

 

Monipuoliset ominaisuudet

CA6011 jatkuvuustesteri tarkistaa kätevästi  suojajohtimen jatkuvuuden 200 mA:n virralla, automaattisella napaisuuden suunnanvaihdolla. Laitteen toimintoihin kuuluvat myös mittauskaapeleiden vastuksen kompensointi sekä asetettavissa olevat raja-arvot.

Käytössä värinätoiminto ja äänimerkki, väriä vaihtava taustavalaistu näyttö sekä automaattinen sammutustoiminto (mahdollista kytkeä pois päältä).

  • Malli: CA6011 + kaapelikela 30 m
  • Sähkönumero: 67 506 11
  • Jatkuvuuden mittaus: 0,02 … 1,99 Ohm: +200 mA / -200 mA sekä 19,99 Ohm: +20 mA / -20 mA
  • Vastuksen mittaus: 1,0 …199 Ohm:+10 mA
  • Mittauskaapeleiden kompensointi: Kyllä

 

Chauvin Arnoux

 Snro Tuote
 67 506 11 CA 6011

 

 

CA6416, CA6417 ja CA 6418 maadoitusvastuspihdit

Maadoitusvastuspihdit CA 6416, CA 6417 ja uusi CA 6418 tuovat mukanaan käyttöä helpottavia ominaisuuksia ja yksityiskohtia.

Chauvin Arnoux-mittalaitteet kaikkiin sääolosuhteisiin

Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.

Entes EMM-monimittarit – Uusi vaihtoehto sähkön perussuureiden mittaamiseen

Uudet, väylään liitettävät Entes EMM -monimittarit ovat tervetullut lisä markkinoille. Hedtec Oy:n laajaa sähkölaitevalikoimaa täydentävät mittarit on helppo integroida teollisuuden laiteympäristöihin.