Chauvin Arnoux CA 771-jännitteenkoetin
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.
Sisältävät EN 50110-1:n mukaisen automaattisen testin. Täysautomaattisiin jännitemittauksiin taajuudella 16 2/3…800 Hz. Mukana myös käytännöllisiä lisätoimintoja kuten kohdevalaisin, vaiheen tunnistus, 2-johdin vaihejärjestyksen tarkastus, summeri, vastuksen mittaus sekä sisäänrakennettu vikavirtasuojakytkimen testaus.
Snro | Nimike |
67 505 71 | CA771 Jännitteenkoetin 1000 V CAT IV |
67 505 73 | CA773 Jännitteenkoetin 1000 V CAT IV |
Ergonominen jännitteenkoetin jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin EN 61243:n mukaisesti.
CA1510 mittaa sisäilman laadun voimassa olevien standardien mukaisesti julkisissa tiloissa, työpaikoilla, kulkuvälineissä, päiväkodeissa ja oppilaitoksissa.
Suomen vaihteleva ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.