Tämä analysaattori on suunniteltu kaikille kunnossapidon ja sähkönlaadun/-häiriöiden kanssa tekemisiin joutuville.
Suunnittelussa on lähdetty siitä, että käyttäjä saa kerralla kuvan sähköverkon tilasta. Tämä on mahdollista selkeän värinäytön avulla. Laitteen näytöltä voidaan seurata kolmivaiheverkon jännitteitä ja virtoja sekä pystytään analysoimaan verkon häiriöt selkeän tallennus- ja kuvaruutukaappausominaisuuden ansiosta.
Analysaattori pystyy suorittamaan useita toimintoja samanaikaisesti, esim. viikon seurantajakson aikana voidaan käyttää kaikkia muita mittaustoimintoja (transientit, hälytysloki-tiedostot, energialaskurit, vektorikuvaajat, jne.) Näppärän kokonsa ansiosta laitetta on helppo kantaa mukana mittauspaikasta toiseen. Laitteen mittaus- ja laskentaominaisuudet ovat suunniteltu mm. standardeja EN 50160, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-30 silmälläpitäen.
CA 8336 sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:
Graafinen värinäyttö
Jännitteet (1000 V) ja virrat (10 000A)
VM- ja JM-kytkentä mahollisuudet (60 kA ja 500 kV)
Teho ja energia
Harmonisten analysointi (50. harmoniseen saakka)
Välkyntä
Käynnistysvirta (Inrush 10 min)
Transienttien tallennus (210 kpl)
Hälytystoiminnot (tallennus)
Tiedon tallennus muistiin (muistikortti SD) ja siirto PC:lle (ohjelma ja kaapeli mukana)
Kuvaruutukopiointi (50-kuvan muisti)
Useita erikokoisia pihtejä saatavana. Laitteen perustoimitukseen sisältyy: Analysaattori, MiniAmpFlex-virtalenkit (10000A), tietokoneohjelmisto, optisen tiedonsiirtokaapeli, muistikortti, mittausjohtimet ja verkko-/latauskaapeli.
Uudet, väylään liitettävät Entes EMM -monimittarit ovat tervetullut lisä markkinoille. Hedtec Oy:n laajaa sähkölaitevalikoimaa täydentävät mittarit on helppo integroida teollisuuden laiteympäristöihin.
Chauvin Arnoux’n laajaan mittalaitevalikoimaan sisältyy luonnollisesti myös Pohjoismaiden vaihteleviin sääolosuhteisiin soveltuvia mittalaitteita. Suomen karu ilmasto asettaa tiettyjä vaatimuksia ulkona käytettäville mittalaitteille, jolloin laitteiden tulisi monesti olla sekä vedenpitäviä että pakkasenkestäviä.