Työturvallisuutta työmaille

Työturvallisuutta arvostetaan korkealle työmailla ja valvontaa työmailla on lisätty.  Käyttäjät arvostavat nostoriskien vähenemistä, tarkempaa ja sitä myöten tehokkaampaa työskentelyä.

 

 

 

Sähkö-Jokisen betonijalustan nostin WLL 700 kg on CE-hyväksytty, sitä käytetään jalustojen nostoissa, siirroissa sekä paikoilleen asettamisessa tarkasti ja vakaasti. Lastaukset, purut ja siirrot hoituvat turvallisesti. Laite ripustetaan kaivinkoneen, hiabin tai muun nostimen nostovarteen.

Näin nostin toimii

  • Nostimen tartuntaosa lasketaan nostettavan jalustan sisään ja laitteessa oleva varmistinvipu vapautetaan.
  • Noston aikana jalusta pysyy suorassa ja jalusta saadaan laskettua tarkasti laskupinnalle.
  • Automaattitoiminto irrottaa nostimen.

 

 

Tuotetiedot

Nimi Betonijalustan nostin WLL 700 kg
Sähkönro 6451100
Paino 17 kg
Materiaali Teräs, keltapassivoitu
Tuotesarja Asennustyökalu
GTIN-koodi  6410064511000
Pituus 303 mm
Leveys   750 mm
Korkeus  575 mm

 

 


Teksti ja kuvat: Sähkö-Jokinen

 

CA 1000 V CAT IV jännitekoettimet

Jännitekoettimet jopa 1000 V AC / 1400 V DC mittauksiin.

Ounevalta uusi pylväskalustesarja Soneparin varastoon

Sonepar on ottanut valikoimaan uusia Ounevan valmiita pylväskalustesarjoja.