Sonepar on ottanut valikoimaan uusia Ounevan valmiita pylväskalustesarjoja.

Pylväskalusteet on toteutettu kompakteilla ja käytännöllisillä Ounevan haaroitusliittimillä. Liittimet ja sarjat sopivat sähkölaitteiden sekä kojeistojen haaroituskytkentöihin. Liittimissä on kolmesta yhdeksään haaroitusjohdinaukkoa.

Kun käytetään tarpeeksi suuria johtimia haaroitusaukoissa, saavutetaan IP23 -kosketussuojaus. Tiivistyspakkauksen kanssa saavutetaan IP33 -luokitus.

Pylväskalustesarjat

1914330Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 5×50 6A
1914373Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 3x 2×50 mm², 1x 3×50 mm²
1914374Haaroitusliitin – Haaroitusliitinsetti 6A
1914375Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja johtimella
1914273VC02-0069, 10A sulakepesällä – Pylväskalustesarja 10A
1914292Haaroitusliitin – Pylväskalustesarja 4×50 6A
5201776Pylväskalustesarjan maadoitusjohdin (16 mm² +PK16-6H)

Haaroitusliittimet

Ounevan Haaroitusliittimet soveltuvat sekä alumiini- että kuparikaapeleille 1000 v jännitetasoon saakka. Liittimeen voidaan kytkeä kupari tai alumiinijohtimia. Al-johtimia kytkettäessä suositellaan käytettäväksi liitosrasvaa myös johdossa (Esim. Penetrox). Samaan johdintilaan voidaan kytkeä enintään 3 vierekkäistä standardipoikkipinta alan Cu johdinta. Johtimien yhteenlaskettu poikkipinta ala ei saa ylittää liittimen max. johdon poikkipinta alaa. Käytettäessä Al-johtimia, saa johdintilaan kytkeä ainoastaan yhden johdon riippumatta poikkipinta alasta.

Liittimien ominaisuudet

  • Turvallinen UL 94 V-0 –luokan PA66 muoviraaka-aine
  • Nimellisjännite 1000 V AC/DC
  • Kiristysmomentit ja johdinalueet merkitty liittimen kanteen
  • Jopa IP 33 –luokan kosketussuojaus tiivistyspakkauksen* kanssa
  • Kaapelien nopea ja helppo asennus kuusiokoloruuveilla
  • Valmiiksi tehtaalla liitosrasvatut kytkentätilat
  • Tolppaliittimet ovat FI-hyväksyttyjä oikosulkutestattuja A-luokan liittimiä
  • Kyseiset liittimet soveltuvat kaksoissuojatulle maakaapelille

Tolppaliittimet

1914284

Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Har

Haaroitusliitin

1914285

Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 Sin

Haaroitusliitin

1914286

Al 2×50/Cu 2×35+1,5-6 KeVi

Haaroitusliitin

1914331

Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Har

Haaroitusliitin

1914332

Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 Sin

Haaroitusliitin

1914333

Al 3×50/Cu 3×35+2×1,5-6 KeVi

Haaroitusliitin

1914200

Al 4×50 / Cu 4×35 Harmaa

Haaroitusliitin

1914201

Al 6×50 / Cu 6×35 Harmaa

Haaroitusliitin

1914202

Al 4×50 / Cu 4×35+3×2,5 Harmaa

Haaroitusliitin

1914203

Al 6×50 / Cu 6×35+3×2,5 Harmaa

Haaroitusliitin

1914204

Al 4×50 / Cu 4×35 Sininen

Haaroitusliitin

1914205

Al 6×50 / Cu 6×35 Sininen

Haaroitusliitin

1914206

Al4x50/Cu4x35+3×2,5 Sininen

Haaroitusliitin

1914207

Al6x50/Cu6x35+3×2,5 Sininen

Haaroitusliitin

1914227

Al 4×50 / Cu 4×35 KeVi

Haaroitusliitin

1914228

Al 6×50 / Cu 6×35 KeVi

Haaroitusliitin

1914229

Al 4×50/Cu 4×35+3×2,5 KeVi

Haaroitusliitin

Valmistusmateriaalit

Haaroitusliittimen runko on tinattua alumiinia ja kosketussuojaus polyamidia.

Liittimet ovat EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003; EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013 mukaisia.

Teksti: Sonepar Suomi Oy

ABB:n uusi mittarointimoduuli Kabeldon-jakokeskuksiin

Asennusvalmis moduuli johtosarjoineen ABB on tuonut markkinoille uuden mittarointimoduulin Kabeldon-jakokeskuksille, se voidaan asentaa CDCM, SDCM, CDCS ja SDCS jakokeskuksien yläosaan. 

STERA tele- ja sähkönjakotuotteet Paimiosta

Varsinais-Suomessa, Turun ja Salon puolivälissä, on Paimion kaupunki, jossa on valmistettu tele- ja sähkötuotteita jo 1970 luvulta lähtien.

Ylijännitesuojauksella sähkönjakelun häiriöt kuriin

Kesän myrskyistä on taas tänäkin vuonna aiheutunut haittaa sähkönjakelulle. Ukkosten salamaniskut ovat kaataneet puita sähkölinjoille ja aiheuttaneet siten keskeytyksiä sähköntoimituksessa. Myrskytuhoja voimme vain arvuutella, mutta ukkosen aiheuttamiin ylijännitteisiin voimme varautua ylijännitesuojauksella.