Kattokaivojen sulanapidot tärkeässä roolissa tasakatoilla
Talojen katoille talvella jäävä vesimassa aiheuttaa suuria riskejä niin teollisuudessa kuin rakennusteollisuudessakin.
Enston uudet sähkölämmittimet ja lattialämmitys termostaatit ovat varustettu älykkäällä elektronisella termostaatilla ja niitä voidaan ohjata, joko perinteisesti säätöpyörästä tai helposti Ensto Heat Control -sovelluksella. Muutamalla klikkauksella voit muun muassa hallita lämmitystä, muokata asetuksia, seurata kulutusta, päivittää tuotteesi ja paljon muuta.
Ensto Tupa -lämmittimet tarjoavat yhdistelmän mukavuutta, joustavuutta, turvallisuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta. Kun tähän lisätään vielä asennuksen helppous ja olematon huollon tarve, on helppo nähdä, miksi Enston sähkölämmitysratkaisut ovat viisas valinta. Enston uudet Tupa -lämmittimet täyttävät Ecodesign-asetukset ja ovat varustettu tarkoilla elektronisilla älytermostaateilla (6 – 30 °C), joita voidaan ohjata manuaalisesti tai Ensto Heat Control-sovelluksella (Android ja iOS).
Enston lattialämmityskaapeleilla lämmität taloudellisesti ja mukavasti. Lattia tuntuu miellyttävän lämpimältä ja esimerkiksi pesutilat kuivuvat nopeasti. Tassu -lattialämmityskaapelit ovat huoltovapaita tuotteita kuivien ja kosteiden tilojen lämmitysratkaisuihin. Tassu-kaapelin teho on 20 W/m, ja sitä käytetään pääasiassa uusissa betonirakenteisissa lattioissa. Tassu-kaapelit ovat kaksijohtimisia päättyviä kaapeleita, joissa on PVC-vaippa.
Tassu -lattialämmityskaapelit SLO verkkokaupassa
Enston yhdistelmätermostaatti reagoi muuttuviin tarpeisiin nopeasti. Lämmitystä voidaan ohjata joko pelkästään lattialämpötilan tai sekä lattia- että huonelämpötilan mukaan. Enston uusi lattiatermostaatti täyttää Ecodesign-asetukset ja on varustettu tarkalla elektronisella älytermostaattilla (huone 5 – 35 °C, lattia 5 – 50 °C), jota voidaan ohjata manuaalisesti tai Ensto Heat Control-sovelluksella (Android ja iOS).
Ensto Heat Control-sovellus mahdollistaa Enston Bluetooth-tekniikalla varustettavien lämmitysjärjestelmien hallinnan älypuhelimella. Muutamalla klikkauksella lämpötilaa voidaan hallita, sekä asettaa loma-aikoja ja kalenteriohjelmia.
Lataa sovellus ja kokeile lataamalla Ensto Heat Control App Google Play -kaupasta tai App Storesta!
Opasvideo:
tuotepäällikkö Timo Mero puh. 010 283 2310, timo.mero@slo.fi tai SLO-myynti
Talojen katoille talvella jäävä vesimassa aiheuttaa suuria riskejä niin teollisuudessa kuin rakennusteollisuudessakin.
Ilmalämpöpumppu tuo säästöä energiankulutukseen, tekee asumisesta mukavampaa, puhdistaa ilmaa ja nostaa asunnon arvoa. Hankinta kannattaa ajoittaa talveen, koska asennusruuhkaa ei ole ja laitteita on hyvin saatavilla.
Lattialämmitys soveltuu useimpiin lattiarakenteisiin ja -materiaaleihin itsenäisenä lämmitysratkaisuna tai lämmitysratkaisujen yhdistelmänä.