Siteco SiCOMPACT – helppokäyttöisyyttä ja tyyliä aluevalaistukseen
Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa
Mallit sopivat erinomaisesti esim. kylmiin ja vaativiin tiloihin koska käyttölämpötila on -30°C..+40°C. Kaikissa malleissa on autotesti valaisimen kunnon seuraamiseen. Opasteet kuuluvat myös aina CAP LUX mallien toimitukseen 26 metrin havaintoetäisyydella! CAP LUX 65 mallissa mahdollisuus valita toimiiko jatkuvasti vai virtakatkoksesta.
Snro | Kuvaus | Varakäyntiaika | Asennus | IP-luokka |
42 262 52 | CAP LUX opastevalaisin | 1 h – superkondensaattori | katto / seinä | IP44 |
42 262 51 | CAP LUX 65 opaste- / turvavalaisin | 1 h – superkondensaattori | katto / seinä | IP65 |
42 663 36 | CAP LED/P turvavalaisin avoimet tilat | 1 h – superkondensaattori | katto / uppo | IP40 |
42 663 37 | CAP LED/O turvavalaisin poistumisreitit | 1 h – superkondensaattori | katto /uppo | IP40 |
Lisätietoja: SLO myynti sekä kamic.fi.
Tilaa tästä »
Helppokäyttöistä ja tyylikästä huipputeknologiaa
Pitkän elinkaaren puistolyhdyt kaupunkiympäristön valaisuun Elegantti Avenue F led sopii erinomaisesti puistoihin ja kulkuvaloksi alueille, joihin halutaan luoda yhtenäisiä tyylikkäitä, ympäristöä kunnioittavia valaistusympäristöjä.
Valaistus on yhä tärkeämpi tekijä arkkitehtonisissa projekteissa.