Signify lanseeraa entistä energiatehokkaamman Philips LED -lamppuvalikoiman
Uusi Philips LED -lamppuvalikoima täyttää SLR- ja Ecodesig -direktiivien vaatimukset.
OSRAM APOLLON on vähäeleisen tyylikäs, monipuolinen valaisin, joka valaisee laadukkaasti mm. toimistotilat, vastaanotto- ja aula-alueet, luentosalit sekä luokkahuoneet. Valaisimen älykäs asennuskonsepti ja integroitu läpijohdotus mahdollistavat valaisimien nopean asennuksen sekä vaihtamisen ilman monimutkaisia uudelleenkytkentöjä.
OSRAM APOLLON on helppohuoltoinen, energiatehokas vaihtoehto perinteisille valon- lähteille (4x18W/T8 ja 4x14W/T5) mahdollistaen jopa 55% energiansäästön.
Tuoteominaisuudet
Snro | Nimike |
42 958 01 | APOLLON, 36W, 3810lm, 3000K |
42 958 04 | APOLLON, 36W, 4020lm, 4000K |
42 958 07 | APOLLON DALI, 36W, 3810lm, 3000K |
42 958 10 | APOLLON DALI, 36W, 4020lm, 4000K |
tuotepäällikkö Esa Kuusela puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti
Uusi Philips LED -lamppuvalikoima täyttää SLR- ja Ecodesig -direktiivien vaatimukset.
3D-tulostamisesta saattaa monelle tulla edelleen mieleen esimerkiksi pienoismallien tai prototyyppien valmistus, mutta nykyisin jopa valaisimia voidaan 3D-tulostaa massatuotantona, kuten ripustusjohtovalaisimia, riippuvalaisimien varjostimia ja kiskoon asennettavia kohdevalaisimia.