ACH580 taajuusmuuttaja, vaivatonta energiatehokkuutta kiinteistöjen ilmanvaihtoon
Kiinteistöautomaation tarpeisiin suunniteltu ACH580 taajuusmuuttaja on omaa luokkaansa
Taajuusmuuttajan tehoalue ulottuu seinäasenteisena (IP21 ja IP55) 0,75 kW:sta 250kW:iin asti ja se toimii seuraajana menestyksekkäälle ACH550 taajuusmuuttajalle. Kompakti ACH580 säästää asennustilaa ja tarjoaa käyttäjälleen helppoa asennettavuutta, ensiluokkaista käytettävyyttä ja monipuolista integroitavuutta eri automaatiojärjestelmiin.
Kuten edeltäjästänsä, ACH580:sestä löytyy paljon erilaisia toiminnallisuuksia helpottamaan laitteen käyttöä kiinteistöautomaation sovelluksissa, mukaan lukien reaaliaikakello ohjaukseen ilman kellokytkintä, sekä PID säädin ilman ulkoisia säätimiä. Kompakti, tehokas ja yksinkertainen, ota askel lähemmäs käytettävyyttä.
Tekniset tiedot
Jännite: 3~ 380 – 480 V, +10/-15%
Teho: 0.75 – 250 kW
Suojaus: IP21 (Vakio) ja IP55 (Optio)
Analogiatulot: 2 kpl
Analogialähdöt: 2 kpl
Digitaalitulot: 6 kpl
Releet: 3 kpl
Kenttäväylät: Modbus RTU (Vakio), PROFIBUS-DP (Optio), PROFINET (Optio), CANopen (Optio), DeviceNet (Optio), Ethernet/IP (Optio), Ethernet POWERLINK (Optio)
EMC suodatus: class C2 (1st environment restricted distribution)
Miksi ACH580?
- Helppokäyttöinen paneeli ja käyttöliittymä ensiluokkaiseen käytettävyyteen
- Yksinkertainen, sekä nopea asentaa ja käyttöönottaa
- Ilmanvaihdon luonnollinen kumppani kiinteistöissä
- Soveltuu pumppuihin ja puhaltimiin
Tino G2 LED -teollisuusvalaisin
Tino G2 LED -teollisuusvalaisimen valotehokkuus nousi tasolle 140 lm/W.
Chauvin Arnoux CA1110 -luksimittari
CA1110 luksimittari mittaa kaikkien valolähteiden (valittavissa mittarista) valoisuuden jopa 200 000 luksiin saakka, NF C 42-710 luokka C -standardin mukaisesti.