3in1 – yksi valaisin, kolme eri värilämpötilavaihtoehtoa

 

LEDVANCE Downlight Comfort LED -alasvalossa kolme eri värilämpötilavaihtoehtoa 3000K, 4000K ja 5700K – kaikki
samassa valaisimessa. Värilämpötilan voi valita valaisimen päällä olevasta dip-kytkimestä. Tällä tavalla värilämpötila voidaan valita kohteen käyttötarkoituksen mukaan sopivaksi, vaikka vasta asennusvaiheessa.

Saatavilla on kolmea eri kokoluokkaa: 130, 155 ja 205 mm. Valaisimen tehot ovat 13 W (130), 18 W (155), 25 W (205). Värilämpötilanollessa 4000K valaisimet tuottavat 1210 lm (130), 1620 lm (155) ja 1930 lm (205). Valaisimen tuottama valo on hyvin häikäisemätöntä
ja valaisin on sen alapuolelta IP54 -luokiteltu, siten valaisin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi asunto- ja toimistovalaistukseen. Valaisin on
lisäksi ketjutettavissa ilman työkaluja. Valaisimille myönnetään viiden vuoden takuu.

 

 

Downlight Comfort LED

Snro Tuotenimi Teho Värilämpötila Valovirta
42 318 15 DL COMFORT DN130 13W/3CCT 13 W 3000/4000/5700 K 1030/1210/1110 lm
42 318 16 DL COMFORT DN155 18W/3CCT 18 W 3000/4000/5700 K 1400/1620/1470 lm
42 318 17 DL COMFORT DN205 20W/3CCT 20 W 3000/4000/5700 K 1720/1930/1810 lm

 

LISÄTIETOJA:

tuotepäällikkö Esa Kuusela, puh. 010 283 2309, esa.kuusela@slo.fi tai SLO-myynti

Raita – suomalaiseen saunaan

Raitasaunavalaisin on suomalaista muotoilua ja se on valmistettu Suomessa.

LiT by Cardi Heitin mallisto laajeni 190W Asymmetrisen optiikan valonheittimellä

Heitin 190W ASY IP65 19000lm valonheitin on saapunut Soneparin valikoimaan ja se on heti saatavilla suoraan varastosta.