Airamin Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaat, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Sarjan heitinvalikoimassa on kahta eri valonjakoa.

Sivusuunnassa laajalle valaisevat mallit (WB) on tarkoitettu rakennusten seinustojen ja julkisivujen tai maiseman kohdevalaisuun. Epäsymmetriset mallit (asym) sopivat esim. pysäkointialueiden, puistojen ja ulkoilutilojen aluevalaisuun.Valaisimella on ilkivaltaluokitus IK08. Lisävarusteena saatavana pylväskiinnike ø 60 mm pylväälle.

Huohotusventtiili estää huurteen ja kondensioveden kerääntymisen valaisimeen. IP66- luokitellun Flood-heittimen runkoväri on harmaa RAL9006 ja värilämpötila 4000 K. Heitinvalikoimassa on neljä tehoa: 20, 70, 150 ja 200 W.

Snro Nimike
45 131 34 FLOOD IP66 40W/740 WB HA
45 131 35 FLOOD IP66 40W/740 ASYM HA
45 131 36 FLOOD IP66 80W/740 WB HA
45 131 37 FLOOD IP66 80W/740 ASYM HA
45 131 38 FLOOD IP66 150W/740 WB HA
45 131 39 FLOOD IP66 150W/740 ASYM HA
45 131 40 FLOOD IP66 200W/740 WB HA
45 131 41 FLOOD IP66 200W/740 ASYM HA
45 131 44 PYLVÄSKIINNIKE FLOOD 60MM

 

Räjähdysvaarallisen tilojen (Ex) valaistusratkaisut

Useissa teollisuusympäristön tiloissa on alueita, joissa on olemassa räjähdysriski. Näitä riskejä yritetään torjua tiukkojen sääntöjen avulla, ja valaisimet ovat olennainen osa riskienhallintaa. Räjähdysvaarallisten tilojen (Ex) valaisimien käyttäminen näillä alueilla on pakollista. Niiden luokitukset perustuvat vaarapotentiaalin mukaisiin vyöhykkeisiin.

Uusi SITECO Monsun® 12/22: kosteudenkestävän teollisuusvalaistuksen suunnannäyttäjä

SITECO:n Monsun® -tuoteperhe tarjoaa välkkymätöntä, luotettavaa ja monipuolista valaistusta erilaisiin teollisiin käyttökohteisiin.

OPTOTRONIC DALI NFC I on vakuuttavan täydellinen paketti

Uusi OPTOTRONIC DALI NFC I LED-liitäntälaite tarjoaa optimaalisen valaistuksen toimistoihin ja oppilaitoksiin.