Vallox Capto kaappaa käryt tyylikkäästi
Kalusteisiin asennettavat Vallox Capto PTC -liesikuvut on tarkoitettu huippuimureiden ja Vallox ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.
Useimmat tuotteet ovat saatavilla myös vaihtoehtoisilla läpivientivaihtoehdoilla, vedonpoistollisilla tiivisteillä tai moniosatiivisteillä poikkeaville kaapelihalkaisijoille. Vakiotuotteet saatavilla myös RAL7035 -harmaana = entistä kestävämpi suoja mekaanista ja kemiallista kulutusta vastaan.
VAIHTORASIA 2,5MM² 400V IP67
Silumiinirasia metallisilla PK 16 holkkitiivisteillä, kaapeli Ø 11 mm. Rasioissa 4×2,5 mm2 vaippaliittimet ja 2,5 mm2 maadoitusliitin. Erikoistilauksesta tiiveysluokkaan IP 68. Saatavilla on myös sinetöitäviä malleja. Rasia on varustettu sisäpuolisella vedonpoistimella.
Saatavilla myös 6mm², PK21 versio Ø 10-19mm
Snro | Nimike / Malli | Väri |
16 237 52 | 331020 | Silumiini |
16 232 52 | 331021 | Ruskea |
16 235 52 | 331021 | RAL 7035 |
KALVOTIIVISTERASIA 2,5MM² 400V IP44
Snro | Nimike / Malli | Väri | Kytkentälaatta |
16 239 71 | 321 110 | Silumiini | Ei |
16 239 72 | 321 120 | Silumiini | 5-nap |
16 233 71 | 321 111 / Meri | RAL7035 | Ei |
16 231 71 | 7219271 / Meri | Ruskea | Ei |
Rasia silumiinia. 6 kpl läpivientejä TPE-tiivisteellä 1) kaapeleille Ø9–13mm. Rasiassa maadoitusliitin 2,5mm2. Merimalleissa haponkestävät kansiruuvit sekä öljyn- ja säänkestävä nitriilikuminen kansitiiviste. Liittimillä varustetuissa malleissa muovinen 5-napainen kytkentälaatta.
JAKORASIA 2,5MM² 400V IP67
Saatavilla myös 6mm², PK21 versio Ø 10-19mm
Silumiinirasia metallisin PK 16 holkkitiivistein, kaapeli Ø 11mm 1). Rasioissa 4×2,5mm2 vaippaliittimet sekä 2,5 mm2 maadoitusliitin. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Snro | Nimike / Malli | Väri |
16 237 60 | 331 100 | Silumiini |
16 232 60 | 331 101 | Ruskea |
16 235 60 | 331 101 | RAL7035 |
KAKSOISPISTORASIA 16A 250V IP44
Metalliset holkkitiivisteet PK16, 1 (kaapeli Ø 11mm). Saranoitujen kansien jouset ovat ruostumatonta terästä. Tuote on hyvin suojattu iskuja ja roiskevettä vastaan.
Kotelon pistorasiat voi kytkeä erillisinä, omalla vaiheella. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
Snro | Nimike / Malli | Väri |
24 019 51 | 516 101 EM | RAL7035 |
24 019 61 | 516 101 | Ruskea |
Saatavilla myös Shuko+USB -kombinaatio!
PISTORASIA 16A 250V IP44
Metalliset holkkitiivisteet PK16 1), kaapeli Ø 11mm. Suojaa hyvin iskuilta ja roiskevedeltä.
Snro | Nimike / Malli | Väri |
24 018 51 | 515 101 EM | RAL7035 |
24 018 61 | 515 101 | Ruskea |
Saranoidun kannen jousi on ruostumatonta terästä. Ruuviliittimet. Rasia on saatavilla myös USB-versiona. Valikoima kattaa useimmat asennustilanteet.
tuotepäällikkö Ari Lehkosuo puh. 010 283 2308, ari.lehkosuo@slo.fi tai SLO-myynti
Kalusteisiin asennettavat Vallox Capto PTC -liesikuvut on tarkoitettu huippuimureiden ja Vallox ilmanvaihtokoneiden ohjaukseen.
Mikä älykotiratkaisu on edullinen, helppo asentaa ja sopii kaikenlaisiin koteihin myös jälkiasenteisena? Vastaus on Schneider Electricin uusi Wiser.